定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー M20300.030.1000 ネジ付きロッド 亜鉛 M3 x 0.50mm x 3 フィート | AB8FBD 25DM23

APPROVED VENDOR M20300.030.1000ねじ山付きロッド亜鉛M3x 0.50mm x3フィート

在庫あり
アイテム:AB8FBD モデル:M20300.030.1000相互参照:25DM23

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥612 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スレッドロッド
CLASSクラス4
終了亜鉛
材料
全体の長さ(Overall Length)3ft。
ロックウェル硬度D67
温度。 範囲未評価
抗張力400 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
番手M3 X 0.5
ねじの種類メトリック
降伏強さ240 N / mm-sq。

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)101.6
船幅(cm)2.54
HSコード7318155051
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M20300.030.1000ねじ山付きロッド亜鉛M3x 0.50mm x3フィート
¥612 /単価