SQUARE D PowerPact H ノーヒューズ遮断器 HLL シリーズ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HLL36015 | 15A | 3 | 600V | ¥268,529 | |
B | HLL26015 | 15A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
B | HLL26020 | 20A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
C | HLL36020 | 20A | 3 | 600V | ¥268,529 | |
D | HLL26025 | 25 | 2 | 600 | - | 見積依頼
|
C | HLL36025 | 25A | 3 | 600V | ¥293,202 | |
E | HLL36030M71AA | 30 | 3 | 600 | - | 見積依頼
|
E | HLL36030M71 | 30 | 3 | 600 | ¥264,717 | 見積依頼
|
B | HLL26030 | 30A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
C | HLL36030 | 30A | 3 | 600V | ¥268,529 | |
B | HLL26035 | 35A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
C | HLL36035 | 35A | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
B | HLL26040 | 40A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
C | HLL36040 | 40A | 3 | 600V | ¥268,529 | |
C | HLL36045 | 45A | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
B | HLL26045 | 45A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
F | HLL36050M72 | 50 | 3 | 600 | ¥246,384 | 見積依頼
|
C | HLL36050 | 50A | 3 | 600V | ¥268,529 | |
B | HLL26050 | 50A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
F | HLL36060U31X | 60 | 3 | 600 | - | 見積依頼
|
B | HLL26060 | 60A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
A | HLL36060 | 60A | 3 | 600V | ¥268,529 | |
B | HLL26070 | 70A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
C | HLL36070 | 70A | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
B | HLL26080 | 80A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
C | HLL36080 | 80A | 3 | 600V | ¥297,622 | |
C | HLL36090 | 90A | 3 | 600V | ¥297,622 | |
B | HLL26090 | 90A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
E | HLL36100M73 | 100 | 3 | 600 | ¥330,942 | 見積依頼
|
C | HLL36100 | 100A | 3 | 600V | ¥297,622 | |
B | HLL26100 | 100A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
C | HLL36110 | 110A | 3 | 600V | ¥589,512 | |
B | HLL26110 | 110A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
A | HLL36125 | 125A | 3 | 600V | ¥589,512 | |
B | HLL26125 | 125A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
A | HLL36150 | 150A | 3 | 600V | ¥658,005 | |
B | HLL26150 | 150A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
PowerPact Hモールドケースサーキットブレーカ、HLLシリーズ
Square D HLL シリーズ PowerPact H モールド ケース サーキット ブレーカーは、産業および商業用途向けに設計された電気機器です。 過負荷や短絡に対する信頼性の高い保護を提供し、電気システムを損傷から守ります。また、2A ~ 3A の範囲のアンペア数の 15/150 極構成で利用できます。 これらの MCCB は、最大 600VAC および 250VDC の電圧を処理できます。 遮断定格 (AIR) には、18VAC で D-35kA、G-65kA、J-100kA、L-480kA、20VDC で 250kA が含まれます。 これらのサーキット ブレーカーは、共通の取り付け穴、ハンドルの位置、トリム寸法により、設計を簡単に標準化できます。 現場で交換可能なトリップユニットと仕様変更用の共通アクセサリが備わっています。 これらの MCCB は、バスバー オプションとラグ オプションの間で簡単に変換できるスナップイン端子設計を提供し、ユニット マウント、I ライン、または引き出し構造で利用できます。 これらには、高度なトリップユニット技術、調整可能な設定、障害を検出して遮断し、回路を保護するための多様な遮断容量が搭載されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リベターズ
- 化学試験紙
- ロジスティクスストラップ
- スパナと消火栓レンチ
- スペクトラム・アナライザ
- ルーフベンチレーター
- 天井タイルと断熱材
- 土壌試験
- 騒音コントロール
- フック
- JET TOOLS スプラインフロアドリルプレス
- EDSAL ワークベンチトップ
- GEORG FISCHER PVCパイプニップル
- ASSOCIATED EQUIP ブースト用のハンドヘルドポータブルジャンプスターター
- APPLETON ELECTRIC 200ワットの白熱灯器具
- VULCAN HART フライヤーバスケット
- APPROVED VENDOR 2 インチ トライクローバー互換フィッティング キャップ
- WOODHEAD 130150 シリーズ ピンおよびスリーブ インレット
- WATTS M400シリーズドロップチェックバルブ
- STEARNS BRAKES 331 シリーズ ブレーキ