GEORG FISCHER PVC Pipe Nipple
形式 | モデル | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 861-217 | ねじ付き | パイプニップル | 5" | 145 psi @ 73度F | 1.5 " | ねじ付き | ¥1,132 | |
A | 861-173 | ねじ付き | パイプニップル | 4" | 160 psi @ 73度F | 1.25 " | ねじ付き | ¥767 | |
A | 861-107 | ねじ付き | パイプニップル | 4" | 160 psi @ 73度F | 3 / 4 " | ねじ付き | ¥412 | |
A | 861-213 | ねじ付き | パイプニップル | 閉じる | 235 psi @ 73度F | 1.5 " | ねじ付き | ¥622 | |
A | 861-214 | ねじ付き | パイプニップル | 2" | 200 psi @ 73度F | 1.5 " | ねじ付き | ¥735 | |
A | 861-221 | ねじ付き | パイプニップル | 12 " | 115 psi @ 73度F | 1.5 " | ねじ付き | ¥2,195 | |
A | 861-296 | ねじ付き | パイプニップル | 5" | 145 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥4,135 | |
A | 861-300 | ねじ付き | パイプニップル | 12 " | 115 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥6,863 | |
A | 861-342 | ねじ付き | パイプニップル | 5" | 145 psi @ 73度F | 3" | ねじ付き | ¥4,417 | |
A | 861-343 | ねじ付き | パイプニップル | 6" | 140 psi @ 73度F | 3" | ねじ付き | ¥48,972 | |
A | 861-079 | ねじ付き | パイプニップル | 2" | 200 psi @ 73度F | 1 / 2 " | ねじ付き | ¥293 | |
A | 861-083 | ねじ付き | パイプニップル | 5" | 145 psi @ 73度F | 1 / 2 " | ねじ付き | ¥452 | |
A | 861-112 | ねじ付き | パイプニップル | 12 " | 115 psi @ 73度F | 3 / 4 " | ねじ付き | ¥901 | |
A | 861-135 | ねじ付き | パイプニップル | 3" | 185 psi @ 73度F | 1" | ねじ付き | ¥537 | |
A | 861-175 | ねじ付き | パイプニップル | 6" | 140 psi @ 73度F | 1.25 " | ねじ付き | ¥986 | |
A | 861-429 | ねじ付き | パイプニップル | 12 " | 115 psi @ 73度F | 4" | ねじ付き | ¥11,810 | |
A | 861-218 | ねじ付き | パイプニップル | 6" | 140 psi @ 73度F | 1.5 " | ねじ付き | ¥1,215 | |
A | 861-219 | ねじ付き | パイプニップル | 8" | 125 psi @ 73度F | 1.5 " | ねじ付き | ¥1,640 | |
A | 861-259 | ねじ付き | パイプニップル | 12 " | 115 psi @ 73度F | 2" | ねじ付き | ¥3,062 | |
A | 861-291 | ねじ付き | パイプニップル | 閉じる | 210 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥2,539 | |
A | 861-295 | ねじ付き | パイプニップル | 4" | 160 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥3,682 | |
A | 861-020 | ねじ付き | パイプニップル | 2" | 200 psi @ 73度F | 3 / 4 " | ねじ付き | ¥325 | |
A | 861-082 | ねじ付き | パイプニップル | 4" | 160 psi @ 73度F | 1 / 2 " | ねじ付き | ¥393 | |
A | 861-084 | ねじ付き | パイプニップル | 6" | 140 psi @ 73度F | 1 / 2 " | ねじ付き | ¥461 | |
A | 861-086 | ねじ付き | パイプニップル | 8" | 125 psi @ 73度F | 1 / 2 " | ねじ付き | ¥733 | |
A | 861-087 | ねじ付き | パイプニップル | 10 " | 115 psi @ 73度F | 1 / 2 " | ねじ付き | ¥701 | |
A | 861-134 | ねじ付き | パイプニップル | 閉じる | 315 psi @ 73度F | 1" | ねじ付き | ¥478 | |
A | 861-136 | ねじ付き | パイプニップル | 4" | 160 psi @ 73度F | 1" | ねじ付き | ¥580 | |
A | 861-138 | ねじ付き | パイプニップル | 6" | 140 psi @ 73度F | 1" | ねじ付き | ¥779 | |
A | 861-081 | ねじ付き | パイプニップル | 3" | 185 psi @ 73度F | 1 / 2 " | ねじ付き | ¥354 | |
A | 861-426 | ねじ付き | パイプニップル | 6" | 140 psi @ 73度F | 4" | ねじ付き | ¥6,434 | |
A | 861-346 | ねじ付き | パイプニップル | 12 " | 115 psi @ 73度F | 3" | ねじ付き | - | 見積依頼
|
A | 861-425 | ねじ付き | パイプニップル | 5" | 145 psi @ 73度F | 4" | ねじ付き | ¥6,477 | |
A | 861-345 | ねじ付き | パイプニップル | 10 " | 115 psi @ 73度F | 3" | ねじ付き | ¥7,099 | |
A | 861-106 | ねじ付き | パイプニップル | 3" | 185 psi @ 73度F | 3 / 4 " | ねじ付き | ¥386 | |
A | 861-110 | ねじ付き | パイプニップル | 8" | 125 psi @ 73度F | 3 / 4 " | ねじ付き | ¥858 | |
A | 861-140 | ねじ付き | パイプニップル | 10 " | 115 psi @ 73度F | 1" | ねじ付き | ¥1,353 | |
A | 861-141 | ねじ付き | パイプニップル | 12 " | 115 psi @ 73度F | 1" | ねじ付き | ¥1,547 | |
A | 861-172 | ねじ付き | パイプニップル | 3" | 185 psi @ 73度F | 1.25 " | ねじ付き | ¥709 | |
A | 861-174 | ねじ付き | パイプニップル | 5" | 145 psi @ 73度F | 1.25 " | ねじ付き | ¥1,003 | |
A | 861-254 | ねじ付き | パイプニップル | 4" | 160 psi @ 73度F | 2" | ねじ付き | ¥1,196 | |
A | 861-256 | ねじ付き | パイプニップル | 6" | 140 psi @ 73度F | 2" | ねじ付き | ¥1,555 | |
A | 861-298 | ねじ付き | パイプニップル | 8" | 125 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥5,550 | |
A | 861-344 | ねじ付き | パイプニップル | 8" | 125 psi @ 73度F | 3" | ねじ付き | ¥6,634 | |
A | 861-422 | ねじ付き | パイプニップル | 閉じる | 160 psi @ 73度F | 4" | ねじ付き | ¥4,936 | |
A | 861-423 | ねじ付き | パイプニップル | 2" | 160 psi @ 73度F | 4" | ねじ付き | ¥5,967 | |
A | 861-427 | ねじ付き | パイプニップル | 8" | 125 psi @ 73度F | 4" | ねじ付き | ¥8,427 | |
A | 861-428 | ねじ付き | パイプニップル | 10 " | 115 psi @ 73度F | 4" | ねじ付き | ¥9,273 | |
A | 861-255 | ねじ付き | パイプニップル | 5" | 145 psi @ 73度F | 2" | ねじ付き | ¥1,332 | |
A | 861-341 | ねじ付き | パイプニップル | 4" | 160 psi @ 73度F | 3" | ねじ付き | ¥4,143 | |
A | 861-338 | ねじ付き | パイプニップル | 閉じる | 185 psi @ 73度F | 3" | ねじ付き | ¥3,272 | |
A | 861-297 | ねじ付き | パイプニップル | 6" | 140 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥4,184 | |
A | 861-292 | ねじ付き | パイプニップル | 2" | 210 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥2,926 | |
A | 861-257 | ねじ付き | パイプニップル | 8" | 125 psi @ 73度F | 2" | ねじ付き | ¥2,095 | |
A | 861-253 | ねじ付き | パイプニップル | 3" | 185 psi @ 73度F | 2" | ねじ付き | ¥1,032 | |
A | 861-178 | ねじ付き | パイプニップル | 12 " | 115 psi @ 73度F | 1.25 " | ねじ付き | ¥1,884 | |
A | 861-137 | ねじ付き | パイプニップル | 5" | 145 psi @ 73度F | 1" | ねじ付き | ¥716 | |
A | 861-109 | ねじ付き | パイプニップル | 6" | 140 psi @ 73度F | 3 / 4 " | ねじ付き | ¥565 | |
A | 861-108 | ねじ付き | パイプニップル | 5" | 145 psi @ 73度F | 3 / 4 " | ねじ付き | ¥467 | |
A | 861-104 | ねじ付き | パイプニップル | 閉じる | 345 psi @ 73度F | 3 / 4 " | ねじ付き | ¥299 | |
A | 861-088 | ねじ付き | パイプニップル | 12 " | 115 psi @ 73度F | 1 / 2 " | ねじ付き | ¥733 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐炎性およびアークフラッシュの帽子および帽子
- 人間工学に基づいたワークベンチ
- 炭素鋼管継手
- 静電気シールドバッグ
- マウントポイントキット
- ポンプ付属品
- ファンブレードとプロペラ
- 配送用品
- サイン
- コンジットの取り付け
- BRADY 危険タグ、プラスチック、7-1 / 2 "x 4"
- LOC-LINE 耐酸性ラウンドノズル
- BFT GATE OPENERS バリア用ライトキット
- APPROVED VENDOR バイアルスクリューキャップ、ガラス
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 下部バルブブロック
- MOODY TOOL アダプターセット
- HOFFMAN プロラインシリーズドレスフレーム
- WATTS ラフインキット
- SALISBURY フード
- BROWNING NSSシリーズ在庫鋼および鋳鉄平歯車、6ピッチ