定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GF PIPING SYSTEMS 861-134 ニップル 1 インチ x 閉じる | AE9WBT 6MW06

GEORG FISCHER 861-134ニップル1インチx閉じる

在庫あり
アイテム:AE9WBT モデル:861-134相互参照:6MW06

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥501 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプニップル
グレー
接続タイプねじ付き
長さ閉じる
材料PVC
マックス。 圧力315 psi @ 73度F
マックス。 温度140度F
パイプサイズ1"
スケジュール80
タイプねじ付き

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)3.3
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプItem長さマックス。 圧力パイプサイズタイプ価格
GF PIPING SYSTEMS 861-291 ニップル PVC 2 1/2 x クローズ スケジュール 80 | AB3UQC 1VFT5 861-291ねじ付きパイプニップル閉じる210 psi @ 73度F2.5 "ねじ付き¥2,760
GF PIPING SYSTEMS 861-292 ニップル PVC 2 1/2 x ショート スケジュール 80 | AB3UQE 1VFT7 861-292ねじ付きパイプニップル2"210 psi @ 73度F2.5 "ねじ付き¥3,181
GF PIPING SYSTEMS 861-295 ニップル PVC 2 1/2 x 4 インチ スケジュール 80 | AB3UQG 1VFT9 861-295ねじ付きパイプニップル4"160 psi @ 73度F2.5 "ねじ付き¥3,682
GF PIPING SYSTEMS 861-296 ニップル PVC 2 1/2 x 5 インチ スケジュール 80 | AB3UQJ 1VFV2 861-296ねじ付きパイプニップル5"145 psi @ 73度F2.5 "ねじ付き¥4,135
GF PIPING SYSTEMS 861-297 ニップル PVC 2 1/2 x 6 インチ スケジュール 80 | AB3UQL 1VFV4 861-297ねじ付きパイプニップル6"140 psi @ 73度F2.5 "ねじ付き¥4,549
GF PIPING SYSTEMS 861-298 ニップル PVC 2 1/2 x 8 インチ スケジュール 80 | AB3UQN 1VFV6 861-298ねじ付きパイプニップル8"125 psi @ 73度F2.5 "ねじ付き¥5,550
GF PIPING SYSTEMS 861-300 ニップル PVC 2 1/2 x 12 インチ スケジュール 80 | AB3UQR 1VFX1 861-300ねじ付きパイプニップル12 "115 psi @ 73度F2.5 "ねじ付き¥7,588

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GEORG FISCHER 861-134ニップル1インチx閉じる
¥501 /単価