AMERICAN LOCK 鍵付き南京錠
形式 | モデル | シャックルタイプ | 肉厚 | 身幅 | 耐候性 | キーの再生成可能 | シャックル構成 | シャックル径 | シャックルの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A5202 | 延長された | 3 / 4 " | 1.75 " | 耐食 | 有り | 延長された | 5 / 16 " | 3" | ¥7,675 | |
B | A5102 | 延長された | 3 / 4 " | 1.5 " | 耐食 | 有り | 延長された | 1 / 4 " | 3" | ¥6,944 | |
C | A5200 | Open | 3 / 4 " | 1.75 " | 優れた耐食性 | 有り | Open | 5 / 16 " | 1.125 " | ¥7,020 | |
D | A5100 | Open | 3 / 4 " | 1.5 " | 耐食 | 有り | Open | 1 / 4 " | 1" | ¥6,168 | |
E | A50 | Open | 7 / 8 " | 2" | 耐食 | いいえ | Open | 3 / 8 " | 1.125 " | ¥5,862 |
キー付き南京錠
American Lock の鍵付き南京錠は、商業施設や産業施設での盗難や破壊行為を防止するために、取り外し可能なロックを開けるために異なる鍵を使用します。 これらのユニットは、切断、鋸引き、腐食に対する最大限の耐性を備えたクロムメッキ仕上げのスチール/ステンレススチール構造を採用しています。 ロックに係合する前に、ステープル、ループ、チェーン、その他のロック固定アイテムに巻き付ける硬化金属製のシャックルが特徴です。 これらの南京錠は、複数の独自のキー パターンを備えた 5 ピン ロック機構と統合されており、拡張シャックルとオープン シャックルで利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーペット設置ツール
- 汎用フィルターエレメント
- ドレンガンとキット
- 安全監視リレー
- 圧力計校正器
- 送風機
- ワークベンチとアクセサリー
- ジェネレータ
- ロープとロープアクセサリー
- 溶接用薬品
- TY-RAP ケーブルタイ
- 3M ロックアウトシステム
- HAYWARD SVシリーズ電磁弁
- SPEEDAIRE 複動エアシリンダ、ボア径 2-1/2 インチ
- SPEEDAIRE 複動 NFPA エアシリンダ、リアフランジマウント、ボア径 3-1/4 インチ
- APPROVED VENDOR チューブ0.43インチ
- PASS AND SEYMOUR 真のユニバーサル調光器をマスターする
- Arrow Pneumatics インライン ツール フィルター
- ENM アワーメーター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XDBX ヘリカル/ウォーム二減速減速機