SPEEDAIRE 複動エアシリンダ、ボア径 2-1/2 インチ
形式 | モデル | クッションタイプ | エンドキャップ素材 | 終了 | マックス 負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | ピストン材質 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TDZ2 | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 7" | アルミニウム | 1.5 " | ¥49,905 | |
A | 5TDZ3 | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 8" | アルミニウム | 2.5 " | ¥49,914 | |
A | 5TDZ1 | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 6" | アルミニウム | 1 / 2 " | ¥54,846 | |
A | 5TDZ5 | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 10 " | アルミニウム | 4.5 " | ¥49,909 | |
A | 5TDZ6 | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 11 " | アルミニウム | 5.5 " | ¥49,909 | |
A | 5TDZ4 | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 9" | アルミニウム | 3.5 " | ¥49,909 | |
A | 5UZE2 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 24.5 " | アルミニウム | 19 " | ¥88,266 | |
A | 5UZE3 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 25 " | アルミニウム | 19.5 " | ¥96,995 | |
A | 5UZE4 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 25.5 " | アルミニウム | 20 " | ¥95,710 | |
A | 5UZE5 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 26 " | アルミニウム | 20.5 " | ¥105,174 | |
A | 5UZE1 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 24 " | アルミニウム | 18.5 " | ¥96,995 | |
A | 5UZE7 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 27 " | アルミニウム | 21.5 " | ¥105,174 | |
A | 5UZH0 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 38.5 " | アルミニウム | 33 " | ¥105,689 | |
A | 5UZH5 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 41 " | アルミニウム | 35.5 " | ¥116,141 | |
A | 5UZE9 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 28 " | アルミニウム | 22.5 " | ¥105,174 | |
A | 5UZG9 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 38 " | アルミニウム | 32.5 " | ¥112,047 | |
A | 5UZH3 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 40 " | アルミニウム | 34.5 " | ¥116,141 | |
A | 5UZE0 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 23.5 " | アルミニウム | 18 " | ¥88,266 | |
A | 5UZD9 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 23 " | アルミニウム | 17.5 " | ¥96,995 | |
A | 5UZD8 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 22.5 " | アルミニウム | 17 " | ¥88,266 | |
A | 5UZE6 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 26.5 " | アルミニウム | 21 " | ¥95,710 | |
A | 5UZG0 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 33.5 " | アルミニウム | 28 " | ¥100,212 | |
A | 5UZD6 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 21.5 " | アルミニウム | 16 " | ¥88,266 | |
A | 5UZG7 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 37 " | アルミニウム | 31.5 " | ¥112,047 | |
A | 5UZG4 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 35.5 " | アルミニウム | 30 " | ¥100,212 | |
A | 5UZF9 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 33 " | アルミニウム | 27.5 " | ¥110,123 | |
A | 5UZF7 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 32 " | アルミニウム | 26.5 " | ¥110,123 | |
A | 5UZF2 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 29.5 " | アルミニウム | 24 " | ¥95,710 | |
A | 6X393 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1227ポンド | 15.5 " | アルミニウム | 10 " | ¥75,129 | |
A | 6X392 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1227ポンド | 13.5 " | アルミニウム | 8" | ¥68,418 | |
A | 5UZH1 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 39 " | アルミニウム | 33.5 " | ¥116,141 | |
A | 5UZG3 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 35 " | アルミニウム | 29.5 " | ¥110,123 | |
A | 5UZH6 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 41.5 " | アルミニウム | 36 " | ¥105,689 | |
A | 5UZG1 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 34 " | アルミニウム | 28.5 " | ¥110,123 | |
A | 5UZF8 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 32.5 " | アルミニウム | 27 " | ¥100,212 | |
A | 5UZF6 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 31.5 " | アルミニウム | 26 " | ¥100,212 | |
A | 5UZF4 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 30.5 " | アルミニウム | 25 " | ¥95,710 | |
A | 5UZF3 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 30 " | アルミニウム | 24.5 " | ¥105,174 | |
A | 5UZF1 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 29 " | アルミニウム | 23.5 " | ¥105,174 | |
A | 5UZF0 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 28.5 " | アルミニウム | 23 " | ¥95,710 | |
A | 5UZD7 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 22 " | アルミニウム | 16.5 " | ¥96,995 | |
A | 5UZD3 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 20 " | アルミニウム | 14.5 " | ¥85,316 | |
A | 5UZD5 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 21 " | アルミニウム | 15.5 " | ¥96,995 | |
A | 5UZC1 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 13 " | アルミニウム | 7.5 " | ¥68,418 | |
A | 5UZG5 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 36 " | アルミニウム | 30.5 " | ¥110,123 | |
A | 5UZG6 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 36.5 " | アルミニウム | 31 " | ¥101,961 | |
A | 5UZH2 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 39.5 " | アルミニウム | 34 " | ¥105,689 | |
A | 5UZH4 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 40.5 " | アルミニウム | 35 " | ¥105,689 | |
A | 5UZE8 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 27.5 " | アルミニウム | 22 " | ¥95,710 | |
A | 5UZF5 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 31 " | アルミニウム | 25.5 " | ¥105,174 | |
A | 4MU42 | 調節可能 | 鋼 | ブラック | 1,227ポンド | 13.5 " | 鋼 | 8" | ¥116,265 | |
A | 4MU43 | 調節可能 | 鋼 | ブラック | 1,227ポンド | 15.5 " | 鋼 | 10 " | ¥120,829 | |
A | 5UZA8 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 11.5 " | アルミニウム | 6" | ¥68,418 | |
A | 5UZD4 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 20.5 " | アルミニウム | 15 " | ¥88,266 | |
A | 5UZC0 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 12.5 " | アルミニウム | 7" | ¥68,418 | |
A | 5UZA9 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 12 " | アルミニウム | 6.5 " | ¥68,418 | |
A | 5UZC2 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 14 " | アルミニウム | 8.5 " | ¥68,418 | |
A | 5UZC8 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 17.5 " | アルミニウム | 12 " | ¥73,784 | |
A | 5UZG2 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 34.5 " | アルミニウム | 29 " | ¥100,212 | |
A | 5UZD2 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 19.5 " | アルミニウム | 14 " | ¥77,639 | |
A | 5UZD1 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 1,227ポンド | 19 " | アルミニウム | 13.5 " | ¥85,316 |
複動エアシリンダ、ボア径 2-1/2 インチ
SPEEDAIRE 複動式 NFPA エア シリンダは、磁気的に制御されたピストンを備えており、力を加えることで物体を動かします。 これらは、一般的なピストンロッドタイプのシリンダが必要とするスペースよりも 50% 少ない操作スペースで使用できる操作に最適です。 調整可能なクッションが特徴で、希望の力を設定し、ストロークの最後で荷重を減速します。 これらのエアシリンダーは、任意の方向 (垂直/水平) に取り付けることができ、アルミニウムチューブが特徴です。 それらには、空気室を圧縮するための磁気制御ピストンがあります。 1/2 から 36 インチまでの範囲のストローク長で利用可能な、幅広いエア シリンダー バリアントから選択します。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーンコンテナ
- ドリルアクセサリー-クイックチェンジシステム
- スラストベアリング
- コネクタツール
- スクリュークランプ
- 構造
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 家電
- タイヤとホイール
- CHICAGO-LATROBE スパイラルフルートスクリューエクストラクタセット
- MILWAUKEE ハンマードリルコアビット
- TB WOODS GPフォームフレックスカップリング
- VULCAN HART ソレノイドコイル
- CH HANSON シーリングプレス
- LEESON ペデスタルファンモーター、単相、TEAO、ヨークマウント
- GOULDS WATER TECHNOLOGY プラグ
- TSUBAKI 交換のヒント
- BUSSMANN FWH 高速フェルールヒューズ、6 x 32 mm