入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボア径 | 2.5 " |
クッションタイプ | 調節可能 |
シリンダータイプ | NFPA |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバーとブラック |
磁気ピストン | いいえ |
マックス 負荷 | 1,227ポンド |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | サイドタップ/スリーブナット |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ鋼 |
ポートサイズ | 1 / 4 "NPT |
ロッド径 | 5 / 8 " |
ロッドねじ長さ | 3 / 4 " |
ロッドねじサイズ | 1 / 2」-20 |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 18.5 " |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
タイロッド素材 | 鋼 |
チューブ材質 | アルミニウム |
UPC | 190735651346 |
船の重量(kg) | 3.84 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
モデル | クッションタイプ | エンドキャップ素材 | 終了 | マックス 負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | ピストン材質 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MU36 | なし | 鋼 | ブラック | 1,227ポンド | 6.5 " | 鋼 | 1" | ¥68,932 | |
4MU37 | なし | 鋼 | ブラック | 1,227ポンド | 7.5 " | 鋼 | 2" | ¥71,272 | |
4MU38 | なし | 鋼 | ブラック | 1,227ポンド | 8.5 " | 鋼 | 3" | ¥73,588 | |
4MU39 | なし | 鋼 | ブラック | 1,227ポンド | 9.5 " | 鋼 | 4" | ¥75,907 | |
4MU40 | なし | 鋼 | ブラック | 1,227ポンド | 10.5 " | 鋼 | 5" | ¥78,231 | |
4MU41 | なし | 鋼 | ブラック | 1,227ポンド | 11.5 " | 鋼 | 6" | ¥80,560 | |
4MU42 | 調節可能 | 鋼 | ブラック | 1,227ポンド | 13.5 " | 鋼 | 8" | ¥116,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。