定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE4MU36エアシリンダー2-1 / 2インチボア1インチストローク| AD8UVH

SPEEDAIRE 4MU36 エアシリンダー 2-1/2 インチ ボア 1 インチ ストローク

在庫あり
アイテム:AD8UVH モデル:4MU36

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥68,932 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボア径2.5 "
クッションタイプなし
シリンダータイプNFPA
エンドキャップ素材
終了ブラック
磁気ピストンいいえ
マックス 負荷1,227ポンド
マックス。 圧力250のプサイ
マウントサイドタップ/スリーブナット
全体の長さ(Overall Length)6.5 "
ピストン材質
ピストンロッドの材質クロムメッキ鋼
ポートサイズ1 / 4 "NPT
ロッド径5 / 8 "
ロッドねじ長さ3 / 4 "
ロッドねじサイズ1 / 2」-20
単動/複動複動
ストローク1"
温度。 範囲-20度から200度F
タイロッド素材
チューブ材質アルミニウム

発送情報:

船の重量(kg) 3.96
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)19.81
船幅(cm)13.46
HSコード8412310040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルクッションタイプエンドキャップ素材終了マックス 負荷全体の長さ(Overall Length)ピストン材質ストローク価格
SPEEDAIRE4MU37エアシリンダー2-1 / 2インチボア2インチストローク| AD8UVJ 4MU37なしブラック1,227ポンド7.5 "2"¥71,272
SPEEDAIRE4MU38エアシリンダー2-1 / 2インチボア3インチストローク| AD8UVK 4MU38なしブラック1,227ポンド8.5 "3"¥73,588
SPEEDAIRE4MU39エアシリンダー2-1 / 2インチボア4インチストローク| AD8UVL 4MU39なしブラック1,227ポンド9.5 "4"¥75,907
SPEEDAIRE4MU40エアシリンダー2-1 / 2インチボア5インチストローク| AD8UVM 4MU40なしブラック1,227ポンド10.5 "5"¥78,231
SPEEDAIRE4MU41エアシリンダー2-1 / 2インチボア6インチストローク| AD8UVN 4MU41なしブラック1,227ポンド11.5 "6"¥80,560
SPEEDAIRE4MU42エアシリンダー2-1 / 2インチボア8インチストローク| AD8UVP 4MU42調節可能ブラック1,227ポンド13.5 "8"¥116,265
SPEEDAIRE4MU43エアシリンダー10インチストローク15-1 / 2インチ長さ| AD8UVQ 4MU43調節可能ブラック1,227ポンド15.5 "10 "¥120,829

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 4MU36 エアシリンダー 2-1/2 インチ ボア 1 インチ ストローク
¥68,932 /単価