ミルウォーキーハンマードリルコアビット
形式 | モデル | ビット径 | 掘削長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク形状 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-20-5125 | 1.5 " | 4 1 / 16 " | - | SDSMax-スプライン | 12 "または18" | ¥34,129 | |
B | 48-20-5404 | 1.75 " | 3" | 11.375 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥44,123 | |
A | 48-20-5130 | 1.75 " | 4 1 / 16 " | - | SDSMax-スプライン | 12 "または18" | ¥41,630 | |
B | 48-20-5406 | 1.75 " | 3" | 22 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥49,461 | |
C | 48-20-5460 | 2" | 3" | 22 " | スプライン | 3 / 4 " | ¥50,589 | |
B | 48-20-5410 | 2" | 3" | 22 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥47,168 | |
B | 48-20-5412 | 2.625 " | 3" | 11.375 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥46,080 | |
C | 48-20-5462 | 2.625 " | 3" | 11.375 " | スプライン | 3 / 4 " | ¥54,382 | |
B | 48-20-5414 | 2.625 " | 3" | 22 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥50,768 | |
C | 48-20-5464 | 2.625 " | 3" | 22 " | スプライン | 3 / 4 " | ¥55,388 | |
A | 48-20-5145 | 3" | 4 1 / 16 " | - | SDSMax-スプライン | 12 "または18" | ¥65,896 | |
B | 48-20-5420 | 3.125 " | 3" | 11.375 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥51,242 | |
A | 48-20-5160 | 5" | 4 1 / 16 " | - | SDSMax-スプライン | 12 "または18" | ¥88,128 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートおよび組積造グラインダー
- ギア
- 超音波洗浄器
- ケーブルプルジョーグリップ
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 締め具
- プッシュボタン
- 自動車曳航
- ハスプとヒンジをラッチします
- LUBERFINER エアフィルター、ラジアル
- KEO スポッティングドリル
- APPLETON ELECTRIC 樹脂付きケーブルグランド
- MORSE DRUM 耐食性リフトチェーン
- MJ MAY ロールストック、3フィートX18インチ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1-8 Unc Lh
- DANFOSS RXシリーズのコントロール
- POSI LOCK メカニカルジョープーラーセット
- VESTIL 木の格子