入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマードリルコアビット |
ビット径 | 3" |
掘削長さ | 4 1 / 16 " |
シャンク形状 | SDSMax-スプライン |
シャンクサイズ | 12 "または18" |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8207502030 |
モデル | ビット径 | 掘削長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク形状 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-20-5420 | 3.125 " | 3" | 11.375 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥51,401 | |
48-20-5404 | 1.75 " | 3" | 11.375 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥44,123 | |
48-20-5406 | 1.75 " | 3" | 22 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥49,461 | |
48-20-5410 | 2" | 3" | 22 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥47,168 | |
48-20-5412 | 2.625 " | 3" | 11.375 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥48,307 | |
48-20-5414 | 2.625 " | 3" | 22 " | SDSマックス | 45 / 64 " | ¥54,482 | |
48-20-5460 | 2" | 3" | 22 " | スプライン | 3 / 4 " | ¥52,863 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。