DANFOSS RXシリーズ コントロール
形式 | モデル | 周波数 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 088L3045 | - | 6 1 / 2 " | 2 3 / 4 " | 4 3 / 4 " | ¥161,671 | 見積依頼
|
B | 088L9000 | 50 / 60ヘルツ | 4 3 / 5 " | 2 21 / 25 " | 1 73 / 100 " | ¥26,108 | 見積依頼
|
RXシリーズのコントロール
Danfoss RX シリーズの制御装置は、屋根および側溝の融雪、床下暖房、輻射パネル、温水システムで使用されており、湿気と温度の状態を検出して建物内の効率的な温度調整を行い、居住者の快適さとエネルギーの節約を保証します。 これらの RX シリーズ制御は、運用効率の向上とエネルギー消費の削減に貢献します。 密閉型の低電圧リモートマウント降水センサーが付属しており、柔軟性を高めるために最大 10 フィート離れた場所に簡単に設置できます。 これらのコントローラは、悪条件下でも最適なパフォーマンスを発揮するデュアルセンシング機能を備えた耐候性エンクロージャを備えています。 調整可能な温度トリガーポイントと拡張された乾燥時間オプションにより設定を微調整できます。 これらは、手動オーバーライド機能、独自の回復モジュールを備えた選択可能な低温カットオフ、および明確な電力およびアクティベーション ステータスを示す目立つフロント パネル LED インジケータを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 警告灯と可聴デバイスのアクセサリ
- サクションディフューザーストレーナー
- 化合物のパッチと修復
- 安全手すり
- ブラックパイプニップルの品揃え
- フードサービスの保管と輸送
- ホッパーとキューブトラック
- 石造建築
- エアレーション
- 実験室のドラフトおよび付属品
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO/1NC、コンパクトリミットスイッチ、有効
- CJT KOOLCARB スタイル297、超硬チップ付きスクリューマシンドリルビット、TiN仕上げ
- COOPER B-LINE タイプ 4X リフトオフ ネジ カバー JIC エンクロージャ
- PS DOORS EzDam防潮壁
- RACO 空白のギャングボックスカバー
- MORSE CUTTING TOOLS ストレート刃タップ 2046シリーズ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5954Tシリーズ
- SMC VALVES Vfs2000シリーズ ソレノイドバルブ
- VESTIL DOME シリーズ ボラード用保護ドームカバー
- GROVE GEAR GRシリーズ、BRスタイル、815サイズ、アイアンマンウォーム減速機