TB WOODS GP フォーム フレックス カップリング
形式 | モデル | D分での慣性。 | 角度のずれ | カップリングサイズ | 最大角度のずれ | マックス。 退屈させる | 最大。 ボアO/S | マックス。 RPM | O/Sハブの寸法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GP311 | 66.7ポンド-平方フィート | 0.5° | 311 | - | 2.813 "、78"、86 " | 3 1 / 8 " | 5400 RPM | 4.3 " | 見積依頼
|
A | GP321 | 123.01ポンド-平方フィート | 0.5° | 321 | - | 3 "、83"、90 " | 3 1 / 4 " | 4900 RPM | 4.57 " | 見積依頼
|
A | GP332 | 242.39ポンド-平方フィート | 0.5° | 332 | 0.5°/ディスクパック | 3.188 "、87"、95 " | 3.438 " | 4400 RPM | 4.95 " | 見積依頼
|
A | GP346 | 429.27ポンド-平方フィート | 0.5° | 346 | - | 107 "、117"、3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 4100 RPM | 5.95 " | 見積依頼
|
A | GP380 | 792.67ポンド-平方フィート | 0.5° | 380 | - | 105 "、118"、3 3/4 " | 4 1 / 4 " | 3800 RPM | 6.3 " | 見積依頼
|
A | GP412 | 1607.6ポンド-平方フィート | 0.33° | 412 | 0.33°/ディスクパック | 120 "、135"、4 1/2 " | 4 3 / 4 " | 3500 RPM | 7.2 " | 見積依頼
|
A | GP419 | 3660ポンド-平方フィート | 0.33° | 419 | - | 130 "、150"、4 1/2 " | 5 1 / 2 " | 3000 RPM | 8.07 " | 見積依頼
|
A | GP424 | 8127.6ポンド-平方フィート | 0.33° | 424 | - | 190 "、6.625" | - | 2750 RPM | - | 見積依頼
|
A | GP444 | 13587ポンド-平方フィート | 0.33° | 444 | 0.33°/ディスクパック | 200 "、7" | - | 2500 RPM | - | 見積依頼
|
A | GP456 | 21896ポンド-平方フィート | 0.33° | 456 | - | 220 "、8" | - | 2350 RPM | - | 見積依頼
|
A | GP483 | 33653ポンド-平方フィート | 0.33° | 483 | - | 234 "、8.25" | - | 2200回転 | - | 見積依頼
|
A | GP511 | 60082ポンド-平方フィート | 0.33° | 511 | 0.33°/ディスクパック | 10 "、280" | - | 2050 RPM | - | 見積依頼
|
A | GP520 | 114979ポンド-平方フィート | 0.33° | 520 | - | 10.375 "、297" | - | 1750 RPM | - | 見積依頼
|
A | GP525 | 185975ポンド-平方フィート | 0.33° | 525 | - | 11 "、322" | - | 1700 RPM | - | 見積依頼
|
A | GP530 | 243383ポンド-平方フィート | 0.33° | 530 | 0.33°/ディスクパック | 11.5 "、338" | - | 1600 RPM | - | 見積依頼
|
A | GP540 | 557906ポンド-平方フィート | 0.33° | 540 | - | 15.75 "、448" | - | 1450 RPM | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェックバルブとフットバルブ
- シムストックの品揃え
- サンディングクロスパッド
- ゴミ箱をチップアウト
- ラジアント コーブ ヒーター
- 機械加工用品
- クレーンと花綱設備
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- DAYTON ワイヤーロープクリップとシンブルキット
- POWER FIRST 延長コード、2つのコンセント、PVC、黄色
- MILWAUKEE VALVE バタフライバルブ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS フロアボックス、1および2ギャング、鋼構造
- VOLLRATH ディンプルパンクォート
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ デッド フロント セルフ テスト GFCI レセプタクル
- THOMAS & BETTS ショートバレル2ウェイコネクタ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用縦型ボールバルブ、BSP ねじ込み、EPDM
- A&D WEIGHING コンパクトスケール
- VESTIL AWR-G シリーズ アルミニウム グリップ ストラット ウォーク スロープ 手すり付き