HubBELL WIRING DEVICE-KELLEMS フロアボックス、1 および 2 ギャング付き、スチール構造
形式 | モデル | タイプ | コンジットサイズ | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | ギャングの数 | 開口部サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BA2422 | アルミカラー付き2ギャングフラッシュ長方形 | (6)同心1/2 "および3/4"、(4)同心1/2 "、3/4"、同心3/4 "、1"、1 1/4 " | 2.74 " | 6.44 " | フロアボックス | 4.38 " | 2 | 4.5 " | ¥38,760 | |
B | S1PT4X4BL | 4 x 4、黒 | (3)3/4 " | 12 17 / 32 " | 8" | 耐火性のポークスルーシステム | 8" | 1 | 8" | ¥196,619 | |
C | S1PTAL | デュアルスタイルライン、アルミニウム仕上げ | (2)1 " | 15.593 | 8" | 耐火性のポークスルーシステム | 8" | 2 | 8" | ¥189,025 |
フロアボックス、1および2ギャング、鋼構造
Hubbell 配線デバイス - Kellems フロア ボックスは、部屋やオフィスの床に埋め込まれ、提供される複数のソケットに配線接続されます。 これらは、露出した表面の酸化を軽減するための黒色またはアルミニウム仕上げのカバーを備えたスチール構造を特徴とし、1 つまたは 2 つのギャングを提供し、ボックス内に固定されたクリーンで組み合わされた電気コンポーネントを保証するだけでなく、簡単な電気アクセスを可能にします。 フロアボックスには、火災時に拡張する丸型の耐火性突き抜け穴も含まれており、防火シールを形成して熱伝達を防ぎ、すべてのブランドのカバーフランジとサブプレートを受け入れるため、改修や新築に最適です。 の 長方形のフロアボックスをフラッシュします レベリングと高さが調整可能で、コンクリート製のノックアウトが付いているため、複数のサイズの電線管が可能です。 穴径 4 インチのフロア ボックスを幅広いラインナップからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンジンアクセサリー
- 実験室用ホットプレート
- カーペットタックストリップとエッジングバー
- 壁と手すりの付属品
- 手袋と手の保護具
- 中央機器
- 安全保管
- レースウェイとアクセサリー
- 池の付属品
- UNIWELD トーチ
- TEMPCO 20AWG高温ワイヤ
- PLAST-O-MATIC EBVCシリーズヘビーデューティーON/OFF作動式ボールバルブ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、9 / 16-16 Un
- WESCO 経済的で頑丈なゲーターグリップ
- MASTER MAGNETICS アルニコ シリーズ ボタン マグネット
- KOHLER キッチン蛇口
- DAYTON ブレードプーリー
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Pro 溶接ヘルメット