入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプニップル |
色 | グレー |
接続タイプ | ねじ付き |
長さ | 4" |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 160 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 2.5 " |
スケジュール | 80 |
タイプ | ねじ付き |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861-291 | ねじ付き | パイプニップル | 閉じる | 210 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥2,760 | |
861-292 | ねじ付き | パイプニップル | 2" | 210 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥3,181 | |
861-296 | ねじ付き | パイプニップル | 5" | 145 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥4,135 | |
861-297 | ねじ付き | パイプニップル | 6" | 140 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥4,549 | |
861-298 | ねじ付き | パイプニップル | 8" | 125 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥5,550 | |
861-300 | ねじ付き | パイプニップル | 12 " | 115 psi @ 73度F | 2.5 " | ねじ付き | ¥7,588 | |
861-338 | ねじ付き | パイプニップル | 閉じる | 185 psi @ 73度F | 3" | ねじ付き | ¥3,321 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。