バンドソー
工業用バンドソー
卓上横型マイタリングバンドソー
ステーショナリーマイタリングバンドソー
バンドソー
水平バンドソー
形式 | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | S330 / 3 / HV | ¥7,098,184 | 見積依頼 | |
B | S330 / 3 | ¥7,366,667 | 見積依頼 |
水平マイターバンドソー
垂直バンドソー
留め継ぎ手動横型バンドソー、AC 120/240V 電圧
垂直バンドソー
Dayton 縦型バンドソーは、合板、支柱、導管、アングル鉄/銅のストック、ねじ面を正確に切断するのに最適です。 これらの鋸は、ワークピースを送りながら、均一な切断動作を維持するためにブレードの通路を静止モードに保つように設計されています。 コードレスツールよりも大きなトルクレベルを提供できるデイトンのコード付き垂直バンドソーは、ラックアンドピニオンブレードガイド調整、鋳鉄テーブル、および硬い材料でも正確な角度切断を行うための調整可能なリップフェンスを備えています。 さらに、一部のモデルには、構造剛性を維持するための 4 脚スタンドと、動作の進行状況を表示する LED 表示機能が装備されています。 最大 1.5 馬力までの出力定格とさまざまなテーブル サイズを備えた幅広いバンドソーを選択してください。 Raptor Supplies.
Dayton 縦型バンドソーは、合板、支柱、導管、アングル鉄/銅のストック、ねじ面を正確に切断するのに最適です。 これらの鋸は、ワークピースを送りながら、均一な切断動作を維持するためにブレードの通路を静止モードに保つように設計されています。 コードレスツールよりも大きなトルクレベルを提供できるデイトンのコード付き垂直バンドソーは、ラックアンドピニオンブレードガイド調整、鋳鉄テーブル、および硬い材料でも正確な角度切断を行うための調整可能なリップフェンスを備えています。 さらに、一部のモデルには、構造剛性を維持するための 4 脚スタンドと、動作の進行状況を表示する LED 表示機能が装備されています。 最大 1.5 馬力までの出力定格とさまざまなテーブル サイズを備えた幅広いバンドソーを選択してください。 Raptor Supplies.
垂直バンドソー
形式 | モデル | アンペアAC | 切断角度 | HP | 全幅 | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8マークII | ¥10,026,963 | 見積依頼 | ||||||
B | 8-マークIIIPWRチルト | ¥14,302,401 | 見積依頼 | ||||||
B | 8-マークIII-REG | ¥13,683,117 | 見積依頼 |
スイベルヘッドバンドソー
1HP水平バンドソー
垂直ウッド/メタルバンドソー
バンドソー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 467K85 | ¥3,157,809 | 見積依頼 |
B | 499F60 | ¥3,174,582 | 見積依頼 |
A | 467K84 | ¥3,104,036 | 見積依頼 |
C | 400H58 | ¥291,696 | 見積依頼 |
B | 499F61 | ¥3,500,255 | 見積依頼 |
D | 499F63 | ¥4,182,975 | 見積依頼 |
E | 499F37 | ¥4,640,477 | 見積依頼 |
F | 499F33 | ¥1,969,141 | 見積依頼 |
G | 499F59 | ¥1,402,100 | 見積依頼 |
H | 499F36 | ¥4,604,226 | 見積依頼 |
I | デイトン P3 | ¥1,592,215 | 見積依頼 |
F | 499F32 | ¥2,247,733 | 見積依頼 |
J | 467K82 | ¥2,828,406 | 見積依頼 |
D | 499F62 | ¥3,465,891 | 見積依頼 |
J | 467K83 | ¥2,796,204 | 見積依頼 |
K | 400H57 | ¥115,634 | 見積依頼 |
バンドソー
形式 | モデル | SFPM範囲 | アンプ | アンペアAC | ブレードの長さ | 切削能力 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA13 / 3MPC / 230 | ¥11,727,690 | 見積依頼 | ||||||||
B | PA260 / MPC / 230 | ¥10,687,132 | 見積依頼 | ||||||||
C | PA360 / MPC / 230 | ¥13,265,100 | 見積依頼 | ||||||||
D | PA10 / 3MPC / 230 | ¥10,820,625 | 見積依頼 |
カッティングバンドソー
水平マイタリングソー
デュアルポスト自動バンドソー
デュアルマイタリング水平バンドソー
垂直ウッドカッティングバンドソー
垂直バンドソー
バンドソー
当社は、JET、Dayton、Baileigh Industrial、Dake Corporation、Marvel の水平、垂直、留め継ぎ、ベンチトップ バンドソーを幅広く提供しています。 これらのバンドソーは長くて鋭い刃を備えており、木材、板金、パイプ、チューブを高精度で切断するのに最適です。 ブレードは強化された歯の設計を採用しており、歯の負荷が均等に分散され、均一な切断動作を実現します。 回転ヘッドと固定ベースを備えたこれらのバンドソーは、複数の角度で切断を行うことができます。
これらの帯鋸は、不規則な形状や湾曲した形状を切断することもできます。一部のモデルは、機械とブレードを最適な温度に保つための効率的な冷却システムを備えています。
詳細はこちら
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- オフィス家具
- ラボ機器
- ゴミ袋とライナー
- カウンターとアワーメーター
- ホイルテープ
- ハスプ
- ワイヤールームとコンポーネント
- ステンシルインク
- ロッドハンガー
- SPEEDAIRE Dハンドルエアインパクトレンチ、220〜1450ft-lbトルク
- WALTER TOOLS TC610、カーバイドセンターエンドミル
- SPEARS VALVES PVC 新しいスタイルの標準タンク アダプター、FKM ガスケット付き、Fipt x Fipt
- EATON PXBCM-MB マルチユニット密閉型メーター
- LOVEJOY RRSタイプスペーサーアセンブリ、メートル間隔
- BOSTON GEAR 直径ピッチ20の鋳鉄平歯車
- INTERNATIONAL ENVIROMENTAL ファンスイッチ
- LINCOLN ELECTRIC ニッケル合金MIG溶接ワイヤ
- MACURCO キャリブレーションキットとステーション
- OMNITEC インテークマニホールド