DAKE CORPORATION 983106-1 バンドソー、ベンチトップ留め継ぎ、5 インチ x 8 インチの容量、110V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソー |
ベース幅 | 18 " |
ブレードの長さ | 68 1 / 4 " |
ブレード速度 | 196 fpm ~ 262 fpm、262 fpm |
ブレード幅 | 1 / 2 " |
サービスエリア | 18×39インチ |
切削能力長方形 | 5 "×8」 |
切断能力 長方形 @0 度 | 8 "×5」 |
切断能力 長方形 @45 度 | 4 "X 3 3 / 4" |
切断能力 円形 @0 度 | 6" |
切断能力 円形 @45 度 | 4" |
切断能力 正方形 @0 度 | 6" |
切断能力 正方形 @45 度 | 4" |
高さ | 17 " |
HP | 2 |
電圧 | 110V |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | Hp | ブレード速度 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
983107-1 | - | 2.5 | 114 fpm ~ 262 fpm、262 fpm | 20 " | ¥358,545 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。