HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS エンドキャップ セット
形式 | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLTRED5ECB | 1.95 " | ケーブルプロテクター、オス/メスエンドキャップ | 5.5 " | 10,500 lb. @ 70 Degrees F、6500 lb. @ 120 Degrees F | 17.5 " | ¥48,288 | |
B | HBLTT5ECB | 2.31 " | モジュラーケーブル保護システムエンドキャップ | 5.25 " | 20,150 lb. @ 70 Degrees F、9200 lb. @ 120 Degrees F | 20 " | ¥80,883 | |
C | HBLTT3ECB | 3.05 " | モジュラーケーブル保護システムエンドキャップ | 6.37 " | 14,210 lb. @ 70 Degrees F、4653 lb. @ 120 Degrees F | 20 " | - | 見積依頼
|
エンドキャップセット
Hubbell 配線デバイス - Kellems エンドキャップ セットは、ポリウレタン構造と視認性の高い黄色が特徴です。 全天候型の屋内/屋外でコードとケーブルを保護し、コンベンション センター、遊園地、カーニバルで広く使用されています。 これらのモジュラー ケーブル保護システムは、3 および 5 チャンネル サイズで利用可能です。 Raptor Supplies。 非金属もご用意しております ケーブルプロテクター 滑りを防ぐ表面パターンを特徴としています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラグイン電源
- ブラシレスブロワー
- 産業用および商業用除湿機
- 使い捨てタオルとワイプ
- リザーバーアクセサリー
- ロックアウトデバイス
- ホースクランプ
- フードサービス機器および機器
- 自動車インテリア
- 油圧ろ過
- BRADY Chemtag(r)インサート5-3 / 4 x 7-5 / 8インチ
- OIL SAFE ストレージキャビネット
- ANVIL 3穴スプライスプレート
- BALDOR MOTOR 高負荷モーター、三相、フットマウント、完全密閉型
- EATON GWF シリーズ 完全モールド ケース サーキット ブレーカ
- GRAINGER キーコントロールキャビネット
- KOHLER 便器
- REELCRAFT 90度の肘
- SMC VALVES Vfr2000シリーズ ソレノイドバルブ
- TSUBAKI ダブルピッチニッケルメッキチェーン