入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モジュラーケーブル保護システムエンドキャップ |
チャネルの高さ | 1.25 " |
チャネル幅 | 1.25 " |
チャンネル | 5 |
色 | イエロー |
高さ | 2.31 " |
長さ | 5.25 " |
負荷容量 | 20,150 lb. @ 70 Degrees F、9200 lb. @ 120 Degrees F |
材料 | ポリウレタン |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLTT3ECB | 3.05 " | モジュラーケーブル保護システムエンドキャップ | 6.37 " | 14,210 lb. @ 70 Degrees F、4653 lb. @ 120 Degrees F | 20 " | - | 見積依頼
| |
HBLTRED5ECB | 1.95 " | ケーブルプロテクター、オス/メスエンドキャップ | 5.5 " | 10,500 lb. @ 70 Degrees F、6500 lb. @ 120 Degrees F | 17.5 " | ¥48,764 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。