産業用および商業用除湿機
産業用および商業用除湿機は、作業場、スパ、ジム、美術館、湿気の多い地下室の相対湿度レベルを維持します。これらの加湿器は据え置き型と両方のタイプがあります。...続きを読む
除湿機、水分分離システム、1600 CFM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TX-MSS-1600 | CD4CWW | ¥5,905,645 |
産業用ポータブル除湿機、115 VAC、5.5 A、43-3 / 8 x 22-7 / 8 x24インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
55ET56 | CE9ZJY | ¥300,404 |
除湿機、水分分離システム、400 CFM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TX-MSS-400 | CD4CWX | ¥2,227,431 |
除湿機、水分分離システム、800 CFM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TX-MSS-800 | CD4CWY | ¥2,673,140 |
産業用ポータブル除湿機、R-410A、30〜90%RH湿度範囲、115 VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
55ET55 | CH3PVE | ¥217,138 | 詳細を参照してください。 |
産業用ポータブル除湿機、最大210 Cfm エアフロー、115VAC、5.6A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
55ET57 | CH6KHH | ¥347,824 | 詳細を参照してください。 |
産業用および商業用除湿機
工業用および商業用除湿機は、スパ、ジム、美術館、湿った地下室などの大きなスペースで相対湿度レベルを維持するのに適しています。 Raptor Supplies は、Dayton、 ファンテック、ドリイーズ、 テキサス空気圧ツール。 ポータブル除湿機にはスチールフレームが付属しており、恒久的な設置が現実的ではないスペースでユニットをある場所から別の場所に簡単に移動できます。 これらのスチール製加湿器は湿気濾過技術を備えており、効果的に湿気を減らし、カビ、かび臭さ、壁や窓の汗、露出した表面の損傷を除去します。 さらに、タッチパッドコントロールと、現場での操作を支援する幅広グリップハンドル付きの 4 つのキャスターホイールが装備されています。 定格電流 5、5.9、6.2、7.3 A のさまざまな除湿器からお選びください。
よくある質問
除湿機はどこに置くべき?
除湿機を置くのに最適な場所は、湿気の発生源に最も近い場所です。
除湿機はどのようにカビやカビを防ぎますか?
加湿器は、家具や生地から湿気を取り除き、それ以上の湿気を防ぐことで空間を乾燥させます. さらに、除湿機が相対湿度を 50% またはそれよりわずかに低い値に維持するように設定されている場合、カビや白カビの胞子は空気中で増殖できません。
加湿能力とは?
加湿器の容量は、ユニットが 24 時間で環境から抽出できる水分の量を意味します。
相対湿度とは何ですか?
相対湿度は、空気が保持できる最大量に対する空気中の実際の水分含有量の尺度です。 相対湿度はパーセンテージで表されます。 相対湿度が 100% に達購入に進む、露点になります。
詳細はこちら
- パイプとチューブ
- 電気ボックス
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 保管および輸送カート
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 受付エリアの家具
- コアリングリグ
- メガホン
- 熱ストレスモニター
- 絶縁破壊テスター
- ELDON JAMES クロスコネクタ
- GENERAL ELECTRIC
- CONRADER CLSシリーズインラインチェックバルブ
- HOFFMAN TシリーズT50中型屋外エアコン
- HONEYWELL シリンダー
- TRI-ARC プラットフォームの手すり
- WEG ODP 三相 JP フットレス垂直消火ポンプ モーター
- OMRON 汎用ソリッドステートリレー
- PFERD 研磨用カットオフホイールおよびチョップホイール