HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ケーブルプロテクター
形式 | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLTRED5B | 1.95 " | モジュラーケーブル保護システム | 36 " | 10,500 lb. @ 70 Degrees F、6500 lb. @ 120 Degrees F | 17.5 " | ¥124,699 | |
B | HBLTT5B | 2.31 " | モジュラーケーブル保護システム | 36 " | 20,150 lb. @ 70 Degrees F、9200 lb. @ 120 Degrees F | 20 " | ¥186,356 | |
C | HBLTT545RB | 2.31 " | ケーブルプロテクター、45度右折 | 25 " | 20,150 lb. @ 70 Degrees F、9200 lb. @ 120 Degrees F | 20 " | ¥91,746 | |
D | HBLTT545LB | 2.31 " | ケーブルプロテクター、45度左折 | 25 " | 20,150 lb. @ 70 Degrees F、9200 lb. @ 120 Degrees F | 20 " | ¥83,249 | |
E | HBLTT3B | 3.05 " | モジュラーケーブル保護システム | 36 " | 14,210 lb. @ 70 Degrees F、4653 lb. @ 120 Degrees F | 20 " | ¥204,998 | |
F | HBLTT2 | 4.13 " | モジュラーケーブル保護システム | 36 " | - | 22 " | ¥316,633 |
ケーブルプロテクター
Hubbell Wiring Device-Kellems ケーブル プロテクターは、歩行者や車両の交通から電気ケーブルとコードを保護する非金属の TruckTrak システムです。 重い荷重を支えるための高密度ポリウレタン構造と、滑り/横滑りを防ぐための表面パターンが特徴です。 Raptor Supplies は、直径 2 インチまでのケーブルを保護する、3、5、および 3.25 チャンネル サイズの幅広いプロテクターを提供しています。 もご用意しております エンドキャップセット コンベンションセンター、遊園地、カーニバルでの全天候型の屋内/屋外保護に。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密測定ツールキット
- ドライバービットセット
- 帯電防止システム
- コンタクトブロック付きの非照光式押しボタン
- スプレー接着剤
- 磁石と磁気ストリップ
- 締め具
- フライス工具
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- プールとスパポンプ
- GARLAND MFG エラストマーマレット
- GENERAL ELECTRIC スイッチ AC 切断
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS フロントワッシャーブッシング
- JACKSON SAFETY レベルとフランジの位置合わせツール
- WATTS シングルチェックキット
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ テーパー ブッシュ 3 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- INGERSOLL-RAND フィルター要素の合体
- CAIMAN Heatrac 断熱タッチ スクリーン ウィンター グローブ、迷彩
- NIBCO 直立調節可能な防火インジケーターポスト