一般電気スイッチ AC 切断
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | アンペアAC | 深さ | 高さ | HP | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U065F1 | 5" | 60 | - | 2.1 " | 9" | 10 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | メタリック | ¥15,040 | |
A | U065NA1010 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7" | 10 HP @ 240 VAC | レセプタクル付きエアコン切断スイッチ | メタリック | ¥66,884 | |
B | P065NA1 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7.2 " | 10 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | プラスチック | ¥16,974 | |
C | U035F2 | 5" | 30 | 30 | 2.8 " | 7" | 3 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | メタリック | ¥15,229 | |
A | U065NA1 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7" | 10 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | メタリック | ¥16,517 | |
A | U065P | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7.2 " | 10 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | メタリック | ¥14,987 | |
A | U065P010 | 5" | 60 | - | 2.1 " | 7" | 10 HP @ 240 VAC | レセプタクル付きエアコン切断スイッチ | メタリック | ¥73,786 | |
D | P065P1 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7" | 10 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | プラスチック | ¥15,166 | |
E | P065F | 5.8 " | 60 | 60 | 3.1 " | 8" | 10 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | プラスチック | ¥15,246 | |
F | P065P | 6" | 60 | 60 | 5.8 " | 8" | 10 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | プラスチック | ¥16,345 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- メカニックグローブ
- 吸収性枕
- センサーコネクタ
- 土壌試験プローブ
- 止め輪アプリケーター
- サンディングディスクとベルト
- 作業服
- ドアロックとデッドボルト
- 緊急照明
- 品揃え
- WEILER 10 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大1800 RPM
- EAGLE THERMOPLASTIC 計量皿
- TE-CO ロックなしのプランジャーハンド
- MILLER - WELDCRAFT 電源ケーブルアダプター真鍮
- AMERICAN TORCH TIP キャップパワーマックスハイパーサームの保持
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、SSラグ、FKM
- ALVORD POLK 左手スパイラルテーパーシャンクブリッジリーマ
- HONEYWELL 空気処理システム
- MORSE DRUM ロックナット
- SMC VALVES ボンジョイント