入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアコン切断スイッチ |
アンプ | 60 |
深さ | 2.1 " |
デューティ | |
高さ | 9" |
HP | 10 HP @ 240 VAC |
材料 | メタリック |
相 | 1 |
電圧 | 240 VAC |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8536509045 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | アンペアAC | 深さ | 高さ | HP | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U035F2 | 5" | 30 | 30 | 2.8 " | 7" | 3 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | メタリック | ¥15,229 | ||
U065NA1 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7" | 10 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | メタリック | ¥16,517 | ||
U065NA1010 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7" | 10 HP @ 240 VAC | レセプタクル付きエアコン切断スイッチ | メタリック | ¥66,884 | ||
U065P | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7.2 " | 10 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | メタリック | ¥14,987 | ||
U065P010 | 5" | 60 | - | 2.1 " | 7" | 10 HP @ 240 VAC | レセプタクル付きエアコン切断スイッチ | メタリック | ¥73,786 | ||
P065F | 5.8 " | 60 | 60 | 3.1 " | 8" | 10 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | プラスチック | ¥15,246 | ||
P065NA1 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7.2 " | 10 HP @ 240 VAC | エアコン切断スイッチ | プラスチック | ¥16,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。