JOHNSON CONTROLS VG7000 シリーズ真鍮トリムグローブバルブ、三方混合、NPT エンド
形式 | モデル | 体積係数 | 接続サイズ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | バルブデザイン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VG7842CT | 0.73 | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | 3方向ミキシング | 3" | ¥32,954 | |
A | VG7842ET | 1.8 | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | 3方向ミキシング | 3" | ¥34,276 | |
A | VG7842GT | 4.6 | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | 3方向ミキシング | 3" | ¥33,889 | |
A | VG7842LT | 7.3 | 3 / 4 " | (F)NPT | 1.875 " | 4.75 " | 3方向ミキシング | 3 7 / 32 " | ¥44,727 | |
A | VG7842NT | 11.6 | 1" | FNPT | 2 5 / 16 " | 5 31 / 32 " | 3ウェイミキシング | 4 1 / 8 " | ¥63,624 | |
A | VG7842PT | 18.5 | 1.25 " | (F)NPT | 2-11 / 16」 | 5.875 " | 3方向ミキシング | 4 23 / 32 " | ¥105,616 | |
A | VG7842RT | 28.9 | 1.5 " | (F)NPT | 4-5 / 16」 | 5 13 / 16 " | 3方向ミキシング | 5.125 " | ¥105,047 | |
A | VG7842ST | 46.2 | 2" | (F)NPT | 4.25 " | 6.187 " | 3方向ミキシング | 5 29 / 32 " | ¥140,292 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビットセット
- 引き出しキャビネットアクセサリー
- 特殊スイッチ
- フラップホイールのロック
- アルミ角管ストック
- 給湯器
- ファンブレードとプロペラ
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- ルータ
- 潤滑剤
- VIEGA MEGAPRESS ノンストップカップリング
- LIFT-ALL タイダウンストラップ
- APPROVED VENDOR スロットシム
- PHILIPS ADVANCE HIDコンデンサ
- MERSEN FERRAZ 密閉型断路スイッチ
- COOPER B-LINE ビームファスナー
- COOPER B-LINE タイプ 12 フィードスルーワイヤーウェイ継手のカット
- LENOX TOOLS ゴールドシリーズ汎用レシプロソーブレード
- WHEATON 試薬ボトル
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDNXヘリカル/ウォーム二減速減速機