定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

JOHNSON CONTROLS VG7842NT グローブバルブレスアクチュエーター、1 インチ接続、3 ウェイミキシング、FNPT | AD4JBB 41P939

JOHNSON CONTROLS VG7842NT グローブバルブレスアクチュエーター、1 インチ接続、3 方向混合、FNPT

在庫あり
アイテム:AD4JBB モデル:VG7842NT相互参照:41P939

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥70,509 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格グローブバルブ
ボディ材質ブロンズ
体積係数11.6
 ノーマルオープン
接続サイズ1"
接続タイプFNPT
深さ2 5 / 16 "
高さ5 31 / 32 "
含まれていますバルブのみ
マックス。 水温284度F
製品データシートジョンソン-コントロール-vg7842nt.pdf
安全な作動蒸気圧38のプサイ
安全な作業水圧308のプサイ
トリム素材真鍮
使用するM9000 シリーズ アクチュエータおよび空気圧アクチュエータ
バルブデザイン3ウェイミキシング
幅(Width)4 1 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.9
船高(cm)21.84
船の長さ(cm)31.24
船幅(cm)21.34
HSコード8481809050
原産国MX

商品の詳細:

Johnson Controls VG7842NT グローブ バルブは、商業ビル、工場、大規模施設で暖房、換気、空調アプリケーションを管理して最適な環境条件を実現するために使用されます。 加熱および冷却システムが流体の流れを調整し、必要な温度を維持できるように設計されています。

特徴:

  • 正確なスロットル制御と正確な流量調整を実現するグローブバルブ設計を提供します。
  • このグローブ バルブには、堅牢で信頼性の高い動作を実現するダイカスト製エンクロージャを備えた頑丈なアクチュエータが備えられています。
  • 拡張可能な流体の流れを実現する有効な 8 平方インチのダイヤフラム領域が備わっています。
  • このバルブは温水または冷水を制御し、38 psig の飽和蒸気を処理できます。
  • 真鍮製のバルブトリムを採用し、耐久性とパフォーマンスを向上させています。
  • このグローブ バルブの最大供給空気圧は 25 psig で、35 ~ 284 °F の範囲の流体温度に対応できます。

よくある質問:

Q. このジョンソンコントロールズ VG7842NT グローブバルブを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?

A.

  • 訓練を受けた担当者が設置と操作を行えるようにしてください。
  • 適切な個人用保護具 (PPE) を着用してください。
  • 電気安全慣行を遵守してください。
  • 作業前に圧力を解放し、システムを減圧してください。
  • メンテナンス中にロックアウト/タグアウト手順を実装します。
  • メーカーのガイドラインと指示に従ってください。
  • 有害な液体が存在する換気の良い場所で作業してください。
  • 摩耗、損傷、漏れがないか定期的に検査してください。
  • 極端な温度に注意してください。
  • 緊急シャットダウン手順を理解してください。
  • 正確なメンテナンス記録を維持します。

Q. このグローブ バルブの洗浄とメンテナンスはどのようにすればよいですか?

A.

  • バルブをシャットダウンし、電源または圧力源を切断します。
  • バルブの外側を湿らせた布で拭き、汚れやゴミを取り除きます。
  • バルブ本体およびコンポーネントに目に見える損傷や摩耗がないか確認します。
  • 必要に応じて、推奨潤滑剤を可動部品に塗布します。
  • 内部コンポーネントにアクセスするには、カバーまたはパネルを取り外します。
  • 柔らかいブラシや布を使って内部部品を優しく掃除してください。
  • ダイヤフラム (存在する場合) に磨耗や損傷がないか点検します。
  • バックカバーとパネルを正しく取り付けて再度組み立てます。
  • 電源または圧力源を再接続します。
  • バルブを全範囲にわたって操作して、適切な動作を確保します。
  • バルブ接続部の周囲に漏れがないか検査します。

Q. グローブバルブを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?

A.

  • アプリケーションの適合性と流体の適合性。
  • システムに適切な圧力定格。
  • 最適なサイズとフロー制御機能。
  • 流体、温度、環境に対する材料の適合性。
  • 制御ニーズに基づいた手動または自動作動。

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル体積係数接続サイズ接続タイプ深さ高さバルブデザイン幅(Width)価格
JOHNSON CONTROLS VG7842CT グローブ バルブ 3 方向混合 1/2 インチ FNPT | AD4JAX 41P935 VG7842CT0.731 / 2 "(F)NPT1.625 "4.75 "3方向ミキシング3"¥36,520
JOHNSON CONTROLS VG7842ET グローブ バルブ 3 方向混合 1/2 インチ FNPT | AD4JAY 41P936 VG7842ET1.81 / 2 "(F)NPT1.625 "4.75 "3方向ミキシング3"¥36,703
JOHNSON CONTROLS VG7842GT グローブ バルブ 3 方向混合 1/2 インチ FNPT | AD4ジャズ 41P937 VG7842GT4.61 / 2 "(F)NPT1.625 "4.75 "3方向ミキシング3"¥37,557
JOHNSON CONTROLS VG7842LT グローブ バルブ 3 方向混合 3/4 インチ FNPT | AD4JBA 41P938 VG7842LT7.33 / 4 "(F)NPT1.875 "4.75 "3方向ミキシング3 7 / 32 "¥49,565
JOHNSON CONTROLS VG7842PT グローブ バルブ 3 方向混合 1-1/4 インチ FNPT | AD4JBC 41P940 VG7842PT18.51.25 "(F)NPT2-11 / 16」5.875 "3方向ミキシング4 23 / 32 "¥117,045
JOHNSON CONTROLS VG7842RT グローブ バルブ 3 方向混合 1-1/2 インチ FNPT | AD4JBD 41P941 VG7842RT28.91.5 "(F)NPT4-5 / 16」5 13 / 16 "3方向ミキシング5.125 "¥116,413
JOHNSON CONTROLS VG7842ST グローブ バルブ、2 インチ FNPT、3 方向混合、308 PSI | AD4JBE 41P942 VG7842ST46.22"(F)NPT4.25 "6.187 "3方向ミキシング5 29 / 32 "¥155,471

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

JOHNSON CONTROLS VG7842NT グローブバルブレスアクチュエーター、1 インチ接続、3 方向混合、FNPT
¥70,509 /単価