TY-RAP Two-Hole Lug Compression Connectors
形式 | モデル | スタッドサイズ | バレルの長さ | ケーブルサイズ | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 256-30695-1049 | 1 / 2 " | ショート | 2 AWG | 0.75 " | ブラウン | 33 | 0.313 " | 3.75 " | ¥5,323 | |
B | 54821BE | 3 / 8 " | 長い | 400キロミル | 1.41 " | 青 | 76 | 0.375 " | 4.43 " | ¥7,420 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアドリル
- 騒音計の付属品
- ドラムカバー
- プラスチック製のU字型チャネルストック
- カーペットエクストラクターアクセサリー
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 芝刈り機とトリマー
- 安全警報と警告
- 小売カートとトラック
- 実験室のドラフトおよび付属品
- KNIPEX ソーラーコネクタダイス
- QORPAK バイアル2オンス
- ARLINGTON INDUSTRIES キーパッドエンクロージャボックス、プラスチック
- ENPAC オイルのみの吸収性ソックス
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD エプロン
- DORMONT 10SuprSafeシリーズステンレス鋼標準ガスコネクタ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 4-8 Un
- KERN AND SOHN ALS-ACC シリーズ 保護作業カバー
- LYNDEX-NIKKEN タッピングコレット
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BM-R スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機