承認されたベンダーのスロット付きシム
形式 | モデル | 厚さ | ボルトサイズ | 長さ | 厚さの許容 | タイプ | 幅(Width) | ロックウェル硬度 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36D757 | 0.025 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.00008 " | タブ付き | 5" | 35-45RC | D-5 "x5" | ¥13,982 | |
B | 36D718 | 0.025 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.00008 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥7,713 | |
C | 36D744 | 0.025 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.00008 " | タブ付き | 4" | 35-45RC | C-4 "x4" | ¥13,446 | |
D | 36D731 | 0.025 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.00008 " | タブ付き | 3" | 35-45RC | B-3"x3" | ¥10,191 | |
E | 36D758 | 0.051 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.0001 " | タブ付き | 5" | 35-45RC | D-5 "x5" | ¥13,262 | |
F | 36D771 | 0.051 mm | 最大2インチ | 6" | +/- 0.0001 " | タブなし | 6" | 35-45RC | E-6"×6" | - | 見積依頼
|
G | 36D732 | 0.051 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.0001 " | タブ付き | 3" | 35-45RC | B-3"x3" | ¥7,700 | |
H | 36D719 | 0.051 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0001 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,349 | |
I | 36D745 | 0.051 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.0001 " | タブ付き | 4" | 35-45RC | C-4 "x4" | ¥9,887 | |
J | 36D746 | 0.076 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.00015 " | タブ付き | 4" | 35-45RC | C-4 "x4" | ¥9,887 | |
K | 36D733 | 0.076 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.00015 " | タブ付き | 3" | 35-45RC | B-3"x3" | ¥7,700 | |
L | 36D720 | 0.076 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.00015 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,349 | |
F | 36D785 | 0.076 mm | 最大2-1/2インチ | 8" | +/- 0.00015 " | タブなし | 8" | 35-45RC | 高さ8インチ×8インチ | - | 見積依頼
|
M | 36D759 | 0.076 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.00015 " | タブ付き | 5" | 35-45RC | D-5 "x5" | ¥13,262 | |
N | 36D760 | 0.102 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.0002 " | タブ付き | 5" | 35-45RC | D-5 "x5" | ¥13,262 | |
O | 36D721 | 0.102 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0002 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,349 | |
P | 36D734 | 0.102 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.0002 " | タブ付き | 3" | 35-45RC | B-3"x3" | ¥7,700 | |
Q | 36D747 | 0.102 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.0002 " | タブ付き | 4" | 35-45RC | C-4 "x4" | ¥9,887 | |
F | 36D774 | 0.127 mm | 最大2インチ | 6" | +/- 0.00025 " | タブなし | 6" | 35-45RC | E-6"×6" | - | 見積依頼
|
R | 36D761 | 0.127 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.00025 " | タブ付き | 5" | 35-45RC | D-5 "x5" | ¥13,262 | |
S | 36D735 | 0.127 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.00025 " | タブ付き | 3" | 35-45RC | B-3"x3" | ¥7,700 | |
T | 36D748 | 0.127 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.00025 " | タブ付き | 4" | 35-45RC | C-4 "x4" | ¥9,887 | |
U | 36D722 | 0.127 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.00025 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,349 | |
V | 36D723 | 0.254 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,349 | |
F | 36D775 | 0.254 mm | 最大2インチ | 6" | +/- 0.0005 " | タブなし | 6" | 35-45RC | E-6"×6" | - | 見積依頼
|
W | 36D736 | 0.254 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 3" | 35-45RC | B-3"x3" | ¥8,089 | |
X | 36D762 | 0.254 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 5" | 35-45RC | D-5 "x5" | ¥19,390 | |
Y | 36D749 | 0.254 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 4" | 35-45RC | C-4 "x4" | ¥10,956 | |
Z | 36D763 | 0.381 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 5" | 35-45RC | D-5 "x5" | ¥19,675 | |
A1 | 36D737 | 0.381 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 3" | 35-45RC | B-3"x3" | ¥8,253 | |
B1 | 36D724 | 0.381 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,462 | |
C1 | 36D750 | 0.381 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 4" | 35-45RC | C-4 "x4" | ¥13,659 | |
D1 | 36D725 | 0.508 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,576 | |
E1 | 36D738 | 0.508 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 3" | 35-45RC | B-3"x3" | ¥10,104 | |
F1 | 36D751 | 0.508 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 4" | 35-45RC | C-4 "x4" | ¥15,410 | |
G1 | 36D764 | 0.508 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 5" | 35-45RC | D-5 "x5" | ¥20,121 | |
F | 36D778 | 0.635 mm | 最大2インチ | 6" | +/- 0.00075 " | タブなし | 6" | 35-45RC | E-6"×6" | - | 見積依頼
|
H1 | 36D739 | 0.635 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.00075 " | タブ付き | 3" | 35-45RC | B-3"x3" | ¥10,474 | |
I1 | 36D765 | 0.635 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.00075 " | タブ付き | 5" | 35-45RC | D-5 "x5" | ¥23,638 | |
J1 | 36D726 | 0.635 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.00075 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,914 | |
K1 | 36D752 | 0.635 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.00075 " | タブ付き | 4" | 35-45RC | C-4 "x4" | ¥16,419 | |
L1 | 36D766 | 1.27 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.001 " | タブ付き | 5" | 80〜90 RB | D-5 "x5" | ¥15,144 | |
M1 | 36D753 | 1.27 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.001 " | タブ付き | 4" | 80〜90 RB | C-4 "x4" | ¥9,981 | |
N1 | 36D727 | 1.27 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.001 " | タブ付き | 2" | 80〜90 RB | A-2 "x2" | ¥5,193 | |
O1 | 36D740 | 1.27 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.001 " | タブ付き | 3" | 80〜90 RB | B-3"x3" | ¥6,723 | |
P1 | 36D792 | 1.27 mm | 最大2-1/2インチ | 8" | +/- 0.001 " | タブなし | 8" | 80〜90 RB | 高さ8インチ×8インチ | ¥13,376 | |
F | 36D779 | 1.27 mm | 最大2インチ | 6" | +/- 0.001 " | タブなし | 6" | 80〜90 RB | E-6"×6" | - | 見積依頼
|
Q1 | 36D754 | 1.91 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.002 " | タブ付き | 4" | 80〜90 RB | C-4 "x4" | ¥15,429 | |
F | 36D780 | 1.91 mm | 最大2インチ | 6" | +/- 0.002 " | タブなし | 6" | 80〜90 RB | E-6"×6" | ¥2,388 | |
R1 | 36D728 | 1.91 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.002 " | タブ付き | 2" | 80〜90 RB | A-2 "x2" | ¥7,006 | |
S1 | 36D741 | 1.91 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.002 " | タブ付き | 3" | 80〜90 RB | B-3"x3" | ¥10,121 | |
T1 | 36D767 | 1.91 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.002 " | タブ付き | 5" | 80〜90 RB | D-5 "x5" | ¥22,068 | |
F | 36D794 | 2.54 mm | 最大2-1/2インチ | 8" | +/- 0.002 " | タブなし | 8" | 80〜90 RB | 高さ8インチ×8インチ | - | 見積依頼
|
U1 | 36D755 | 2.54 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.002 " | タブ付き | 4" | 80〜90 RB | C-4 "x4" | ¥10,049 | |
V1 | 36D742 | 2.54 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.002 " | タブ付き | 3" | 80〜90 RB | B-3"x3" | ¥6,228 | |
W1 | 36D729 | 2.54 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.002 " | タブ付き | 2" | 80〜90 RB | A-2 "x2" | ¥4,328 | |
X1 | 36D768 | 2.54 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.002 " | タブ付き | 5" | 80〜90 RB | D-5 "x5" | ¥15,569 | |
Y1 | 36D743 | 3.18 mm | 1/2 "-3/4" | 3" | +/- 0.0025 " | タブ付き | 3" | 80〜90 RB | B-3"x3" | ¥6,935 | |
Z1 | 36D730 | 3.18 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0025 " | タブ付き | 2" | 80〜90 RB | A-2 "x2" | ¥4,570 | |
A2 | 36D769 | 3.18 mm | 1 "-1-5 / 8" | 5" | +/- 0.0025 " | タブ付き | 5" | 80〜90 RB | D-5 "x5" | ¥17,835 | |
B2 | 36D756 | 3.18 mm | 3/4" - 1-1/4" | 4" | +/- 0.0025 " | タブ付き | 4" | 80〜90 RB | C-4 "x4" | ¥11,041 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルスエージツール
- フィルターレギュレータールブリケーター(FRL)
- 壁および庭の消火栓付属品
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- 反射服テープ
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 研磨バンドとロール
- A / C冷凍
- 締結工具付属品
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- MASTER LOCK 満たされていないロックアウトステーション
- CASH VALVE 真ちゅう製圧力調整器、A-16シリーズ
- BRADY ラベル付きロックアウトハスプ
- CONRADER プレッシャーリリーフバルブ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングカップリング
- APPROVED VENDOR 事前洗浄されたボトル
- APPLETON ELECTRIC ペンダント照明器具
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、60HSB、エラストマーカップリング
- WEG ESW シリーズ 非組み合わせ型ラインスターター