定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 36D767 スロット付きシム 5 x 5 インチ x 0.075 インチ - 10 個パック | AC6TVC

APPROVED VENDOR 36D767スロット付きシム5x5インチx0.075インチ-10個入りパック

在庫あり
アイテム:AC6TVC モデル:36D767

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,764 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スロットシムパック
ボルトサイズ1 "-1-5 / 8"
シルバーメタル
長さ5"
材料302 / 304ステンレス鋼
ロックウェル硬度80〜90 RB
サイズD-5 "x5"
スロットの深さ3-5 / 16」
スロット幅1.625 "
タブの高さ1-3 / 8」
タブ幅3"
気性アニールされた
抗張力185,000SSの場合は302PSI(MIN)、75,000SSの場合は304 PSI(MIN)
厚さ1.91 mm
厚さの許容+/- 0.002 "
タイプタブ付き
幅(Width)5"

発送情報:

船の重量(kg) 2.12
船高(cm)6.1
船の長さ(cm)19.56
船幅(cm)13.72
HSコード7326908588
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル厚さボルトサイズ長さ厚さの許容タイプ幅(Width)ロックウェル硬度サイズ価格
承認済みベンダー 36D718 スロット付きシム 2 x 2 インチ x 0.001 インチ - 20 個パック | AC6TRZ 36D7180.025 mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.00008 "タブ付き2"35-45RCA-2 "x2"¥8,529
承認済みベンダー 36D719 スロット付きシム 2 x 2 インチ x 0.002 インチ - 20 個パック | AC6TTA 36D7190.051 mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.0001 "タブ付き2"35-45RCA-2 "x2"¥6,071
承認済みベンダー 36D720 スロット付きシム 2 x 2 インチ x 0.003 インチ - 20 個パック | AC6TTB 36D7200.076 mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.00015 "タブ付き2"35-45RCA-2 "x2"¥6,075
承認済みベンダー 36D721 スロット付きシム 2 x 2 インチ x 0.004 インチ - 20 個パック | AC6TTC 36D7210.102 mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.0002 "タブ付き2"35-45RCA-2 "x2"¥6,043
承認済みベンダー 36D722 スロット付きシム 2 x 2 インチ x 0.005 インチ - 20 個パック | AC6TTD 36D7220.127 mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.00025 "タブ付き2"35-45RCA-2 "x2"¥6,296
承認済みベンダー 36D723 スロット付きシム 2 x 2 インチ x 0.010 インチ - 20 個パック | AC6TTE 36D7230.254 mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.0005 "タブ付き2"35-45RCA-2 "x2"¥6,345
承認済みベンダー 36D724 スロット付きシム 2 x 2 インチ x 0.015 インチ - 20 個パック | AC6TTF 36D7240.381 mm1/4 "-5/8"2"+/- 0.0005 "タブ付き2"35-45RCA-2 "x2"¥6,360

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 36D767スロット付きシム5x5インチx0.075インチ-10個入りパック
¥21,764 /単価