MOODY TOOL オープンエンドレンチセット 8本組
形式 | モデル | SAEまたはメトリック | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 58-0161 | メトリック | 2.5、3、3.5、4、5、5.5、6、7 mm | ¥9,505 | |
A | 58-0151 | SAE | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16" | ¥8,045 |
オープンエンドレンチセット、8個
Moody Tools オープンエンド レンチ セットには、スチール ハンドル付きのレンチ 8 本が含まれています。 これらのレンチの全長は 4 インチ (10.16 cm)、ヘッド角度は 30 度です。 これらのレンチは丈夫なビニール袋に入っています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリークランプとハンガー
- 温度プローブ
- 溶接ガンアダプター
- 電磁弁マニホールド
- 温水キックスペースヒーター
- パレットジャッキとアクセサリー
- 販売
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 書籍および書籍用品
- 自動車用リフティングツール
- PNEUMADYNE INC チェックバルブ
- APPROVED VENDOR ストレージフック
- MILLER ELECTRIC プラズマトーチキット
- BRADY 1530シリーズ、レターラベル
- VULCAN HART ターミナル
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図907ウェイ縦方向スウェイブレースアタッチメント
- SPEARS VALVES PVCクリアユーティリティスイングチェックバルブ、SRネジ付き
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動トゥルー ラグ バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、FKM
- DAYTON ベアリングプレート
- SLOAN 電気蓋