温度プローブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | TR21-WSU/U | ¥35,322 | 見積依頼 |
A | TR23-WS/U | ¥46,097 | 見積依頼 |
A | WRECVR/U | ¥44,621 | 見積依頼 |
A | WRECVRU/U | ¥45,067 | 見積依頼 |
A | TR21-WS/U | ¥34,972 | 見積依頼 |
温度プローブ
ミニ浸透温度プローブ
Oakton ミニ浸透温度プローブは、摂氏 899 度までの温度を測定するための K 熱電対を備えています。 外表面からの酸化反応を軽減するステンレス鋼構造と、小さな物体でも測定できる 5 フィートのプローブ ワイヤーを備えています。 これらの NIST 認定プローブは、華氏 -310 ~ 1500 度の範囲の動作温度で使用できます。
Raptor Supplies オークトンも提供しています 浸漬温度プローブ XNUMX ピン ロックおよびフォノ コネクタのバリエーションがあります。
Oakton ミニ浸透温度プローブは、摂氏 899 度までの温度を測定するための K 熱電対を備えています。 外表面からの酸化反応を軽減するステンレス鋼構造と、小さな物体でも測定できる 5 フィートのプローブ ワイヤーを備えています。 これらの NIST 認定プローブは、華氏 -310 ~ 1500 度の範囲の動作温度で使用できます。
Raptor Supplies オークトンも提供しています 浸漬温度プローブ XNUMX ピン ロックおよびフォノ コネクタのバリエーションがあります。
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | WD-08517-65 | ¥19,607 | ||
A | WD-08516-65 | ¥18,717 |
表面温度プローブ
ビードワイヤー温度プローブ
浸漬温度プローブ
浸漬温度プローブ
表面温度プローブ
浸漬温度プローブ
浸透温度プローブ
表面温度プローブ
温度プローブ
温度プローブ
TEシリーズダクトおよびイマージョンビルディングオートメーション温度センサー
形式 | モデル | サーミスター温度センサーの精度 | 接続タイプ | アイテム価格 | ワイヤ長 | プローブコネクタ | プローブ長 | 測温抵抗体温度センサーの精度 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TE-DFG-E0644-00 | ¥7,180 | |||||||||
B | TE-IBG-B1244-14 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | TE-IBN-E0648-14 | ¥5,525 | |||||||||
B | TE-IBG-E0644-14 | ¥8,369 | |||||||||
B | TE-IBG-D0844-14 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | TE-IBG-D0444-14 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | TE-IBG-A0444-14 | ¥5,669 | |||||||||
B | TE-IBG-A1244-14 | ¥5,669 | |||||||||
A | TE-DFG-D0444-00 | ¥6,096 | |||||||||
A | TE-DFG-B1244-00 | ¥5,112 | |||||||||
A | TE-DFG-B0444-00 | ¥5,112 | |||||||||
A | TE-DFG-F1844-00 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | TE-DFG-A0644-00 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | TE-DFG-A0444-00 | ¥5,112 | |||||||||
A | TE-DFG-A0844-00 | ¥5,112 | |||||||||
B | TE-IBG-A0644-14 | ¥7,106 | |||||||||
A | TE-DFG-E0844-00 | ¥7,180 | |||||||||
B | TE-IBG-A0844-14 | ¥7,106 | |||||||||
C | TE-IBN-D0648-14 | ¥7,248 | |||||||||
B | TE-IBG-B0844-14 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | TE-IBG-B0444-14 | ¥5,669 | |||||||||
A | TE-DFG-B0844-00 | ¥5,112 | |||||||||
D | TE-DFN-D0444-00 | ¥4,902 | |||||||||
D | TE-DFN-A0848-00 | ¥3,822 | |||||||||
C | TE-IBN-A0644-14 | ¥3,487 |
TS-PROBESシリーズデジタル温度スイッチプローブ
温度プローブ
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-862200-00111 | ¥237,823 | 見積依頼 | |||
A | 722898 | ¥25,942 | 見積依頼 | |||
A | 857789 | ¥227,051 | 見積依頼 | |||
A | 00-862200-00110 | ¥191,851 | 見積依頼 | |||
B | 00-960699 | ¥29,982 | 見積依頼 | |||
C | 00-353589-00001 | ¥25,668 | 見積依頼 | |||
D | 00-857610-00001 | ¥52,438 | 見積依頼 | |||
E | 00-881994 | ¥199,125 | 見積依頼 | |||
F | 00-881981 | ¥94,952 | 見積依頼 | |||
A | 00-958474 | ¥60,528 | 見積依頼 | |||
G | 00-920883-00003 | ¥116,353 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | C7021C2003 / U | ¥7,578 | 見積依頼 |
A | C7023R2000 / U | ¥26,686 | 見積依頼 |
A | C7023J2007 / U | ¥25,517 | 見積依頼 |
A | C7023C2003 / U | ¥7,578 | 見積依頼 |
A | C7031B2005 / U | ¥17,530 | 見積依頼 |
A | C7023B2005 / U | ¥6,286 | 見積依頼 |
A | C7021B2005 / U | ¥6,286 | 見積依頼 |
A | C7778A1006 / U | ¥9,084 | 見積依頼 |
A | C7021R2000 / U | ¥26,686 | 見積依頼 |
A | C7023B2013 / U | ¥6,935 | 見積依頼 |
A | C7770A1006 / U | ¥9,084 | 見積依頼 |
A | C7021J2007 / U | ¥25,517 | 見積依頼 |
A | C7776A1006 / U | ¥9,084 | 見積依頼 |
A | C7778A1040 / U | ¥10,033 | 見積依頼 |
A | C7023R2018 / U | ¥51,074 | 見積依頼 |
A | C7021B2013 / U | ¥6,935 | 見積依頼 |
A | 50014157-001 / U | ¥10,213 | 見積依頼 |
A | C7770A1040 / U | ¥6,963 | 見積依頼 |
温度プローブ
温度プローブは、液体、空気、表面、および食品の温度を監視するために設計されています。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのプローブを幅広く提供しています 伸びる, まぐれ当たり、ドワイヤー楽器、 ハニーウェル、KleinToolsなど。 これらのユニットは、抵抗温度計(RTD)/サーミスタ/熱電対/プラチナ抵抗温度計(PRT)タイプの測定要素を備えており、最大精度+/- 4℃で結果を提供します。一部のモデルは、それ自体で金属表面に付着し、最大400℃の正確な温度測定。1〜48インチの範囲のプローブ長で利用可能なこれらの温度プローブのアレイから選択します。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 水質検査装置およびメーター
- チェックバルブと逆流防止装置
- 手のこぎりとのこぎり
- ドアハードウェア
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- クラス2トランス
- 空気圧シリンダー
- クリティカルエリア掃除機
- フロアマット
- ウィグラーとウィグラーセット
- WOODHEAD 130226シリーズブラシ
- SPEARS VALVES PVCブラックスケジュール40パイプ、プレーンエンド
- ALL GEAR リギングロープ
- SCEPTER 水の容器
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ハンディクランプ
- ML KISHIGO GF188 高視認性ベスト
- STEARNS BRAKES サービスキット
- JET TOOLS ラジアル玉軸受
- MUELLER STREAMLINE フランジ
- ABILITY ONE クロスピーンハンマー