OAKTON 浸漬温度プローブ
形式 | モデル | プローブコネクタ | プローブ長 | 温度。 範囲 | 温度測定要素 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WD-35613-05 | - | - | - | - | ¥17,374 | |
B | WD-35626-50 | フォノ | 4.5 " | 40度257度 | サーミスタ | ¥20,128 | |
C | WD35626-60 | XNUMXピンロック | 4.625 " | -58°から302° | RTD | ¥31,579 |
浸漬温度プローブ
Oakton 浸漬温度プローブは、研究室や自動車施設の温度値を測定するための RTD 温度計との併用に最適です。 反応性化学薬品や摩耗条件に対する損傷や摩耗に耐える 316 ステンレス鋼構造を特徴とし、一部のモデルには、迅速な取り付け/取り外しを容易にする XNUMX ピン ロック設計が採用されています。 選択されたモデル (浸透温度プローブ) K 熱電対測定素子を備えたものも利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キューブトラック
- アブレイシブブラスターアクセサリー
- ポリビニリデンパイプ継手
- 窓断熱キット
- ロッドおよびピストンシールキット
- ラボ機器
- DCモーター
- 高圧洗浄機および付属品
- エンクロージャ
- 池の付属品
- APPROVED VENDOR ロッドストック、キャストナイロン6
- WHEATON オートサンプラーバイアル
- APPROVED VENDOR 三角フラスコの地面の口
- DYNALON ハンドルディッパーHdpeナチュラルホワイト
- RULAND MANUFACTURING ダブルワイドシャフトカラー、MWSPシリーズ
- ADVANCE TABCO 食器棚
- APOLLO VALVES 70-440シリーズシングルユニオンエンドソルダーブロンズボールバルブ
- EATON A200 シリーズ NEMA モーター制御フィールド取り付けキット
- BALDOR / DODGE SCBED ボールベアリング
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機