ルーランド製造 ダブルワイドシャフトカラー MWSPシリーズ
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWSP-6-SS | 6 mm | 20.8 mm | 303ステンレススチール | 16 mm | ステンレス鋼 | M3 | 20 mm | ¥21,723 | |
B | MWSP-6-F | 6 mm | 20.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 16 mm | 合金鋼 | M3 | 20 mm | ¥14,243 | |
A | MWSP-8-SS | 8 mm | 22.4 mm | 303ステンレススチール | 18 mm | ステンレス鋼 | M3 | 20 mm | ¥24,968 | |
B | MWSP-8-F | 8 mm | 22.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 18 mm | 合金鋼 | M3 | 20 mm | ¥16,866 | |
A | MWSP-10-SS | 10 mm | 26.3 mm | 303ステンレススチール | 24 mm | ステンレス鋼 | M3 | 20 mm | ¥26,815 | |
B | MWSP-10-F | 10 mm | 26.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 24 mm | 合金鋼 | M3 | 20 mm | ¥19,025 | |
A | MWSP-12-SS | 12 mm | 32 mm | 303ステンレススチール | 28 mm | ステンレス鋼 | M4 | 24 mm | ¥31,369 | |
B | MWSP-12-F | 12 mm | 32 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 28 mm | 合金鋼 | M4 | 24 mm | ¥19,783 | |
B | MWSP-16-F | 16 mm | 39.3 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 34 mm | 合金鋼 | M5 | 29 mm | ¥21,866 | |
A | MWSP-16-SS | 16 mm | 39.3 mm | 303ステンレススチール | 34 mm | ステンレス鋼 | M5 | 29 mm | ¥38,577 | |
A | MWSP-20-SS | 20 mm | 47.4 mm | 303ステンレススチール | 40 mm | ステンレス鋼 | M6 | 33 mm | ¥46,684 | |
B | MWSP-20-F | 20 mm | 47.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 40 mm | 合金鋼 | M6 | 33 mm | ¥25,240 | |
A | MWSP-25-SS | 25 mm | 52.1 mm | 303ステンレススチール | 45 mm | ステンレス鋼 | M6 | 33 mm | ¥57,474 | |
B | MWSP-25-F | 25 mm | 52.1 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 45 mm | 合金鋼 | M6 | 33 mm | ¥26,305 |
ダブルワイドシャフトカラー、MWSPシリーズ
Ruland Manufacturing の 3 ピースのダブル幅シャフト カラーは、取り外しが簡単で無期限に調整できるクランプ設計になっており、プロセス中にシャフトを傷つけません。 これらは、従来のリジッド カップリングが長すぎる用途の短いリジッド カップリングとして使用されます。 これらの RoHS 303 および REACH 準拠のユニットは、保持力を高めるために 1215 ステンレス鋼 / 912 鉛フリー鋼構造を備えています。 最大の保持力を提供するために、DIN 12.9 6 規格を超えてテストされる鍛造ネジが装備されています。 すべてのユニットには、簡単に識別できるようにボアサイズが刻印されています。 これらのユニットは、25 ~ XNUMX mm の範囲のボア直径で入手できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャスターホイール
- コイルドエアホースアセンブリ
- ディバイダーボックス
- フックアンドループケーブルタイ
- ブレンダーとドリンクミキサーのアクセサリー
- 遠心ポンプ
- ぼろきれとワイプ
- 自動車のクリーニング/外観
- マニュアル
- タンブラーとメディア
- MAXXIMA ストリップライト奇数
- WATTS 007M1DCDAシリーズ ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリ
- EATON 単相密閉型スターターサーマルユニット
- HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LED駐車ガレージライト
- WEG ACウォッシュダウンデューティモーター
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、1355 シリーズ
- GRAINGER 高視認性ベスト、固体ポリエステル、ジッパー、ダブル、オレンジ
- BALDOR / DODGE 高速テーパーロックフランジアセンブリ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 クイル入力付き標準減速機、サイズ 35
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDBXヘリカル/ウォーム二減速減速機