定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGMWSP-25-SSシャフトカラークランプ2pc25mm303ステンレス鋼| AF9XTN 30VP36

RULAND MANUFACTURING MWSP-25-SS シャフト カラー クランプ 2個 25mm 303 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AF9XTN モデル:MWSP-25-SS相互参照:30VP36

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥57,474 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シャフトカラー
ボア径25 mm
クリアランス径52.1 mm
襟スタイルクランプ
寸法タイプメトリック
材料303ステンレススチール
個数2
動作温度 範囲-40度から350度F
外径45 mm
ねじ材ステンレス鋼
スクリューサイズM6
幅(Width)33 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.26
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径クリアランス径材料外径ねじ材スクリューサイズ幅(Width)価格
RULAND MANUFACTURINGMWSP-10-Fシャフトカラークランプ2個10mmスチール| AF9XTD 30VP27 MWSP-10-F10 mm26.3 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼24 mm合金鋼M320 mm¥19,025
RULAND MANUFACTURINGMWSP-10-SSシャフトカラークランプ2pc10mm303ステンレス鋼| AF9XTE 30VP28 MWSP-10-SS10 mm26.3 mm303ステンレススチール24 mmステンレス鋼M320 mm¥28,645
RULAND MANUFACTURINGMWSP-12-Fシャフトカラークランプ2個12mmスチール| AF9XTF 30VP29 MWSP-12-F12 mm32 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼28 mm合金鋼M424 mm¥19,783
RULAND MANUFACTURINGMWSP-12-SSシャフトカラークランプ2pc12mm303ステンレス鋼| AF9XTG 30VP30 MWSP-12-SS12 mm32 mm303ステンレススチール28 mmステンレス鋼M424 mm¥32,952
RULAND MANUFACTURINGMWSP-16-Fシャフトカラークランプ2個16mmスチール| AF9XTH 30VP31 MWSP-16-F16 mm39.3 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼34 mm合金鋼M529 mm¥21,866
RULAND MANUFACTURINGMWSP-16-SSシャフトカラークランプ2個16mm303ステンレス鋼| AF9XTJ 30VP32 MWSP-16-SS16 mm39.3 mm303ステンレススチール34 mmステンレス鋼M529 mm¥40,247
RULAND MANUFACTURINGMWSP-20-Fシャフトカラークランプ2個20mmスチール| AF9XTK 30VP33 MWSP-20-F20 mm47.4 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼40 mm合金鋼M633 mm¥25,351

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING MWSP-25-SS シャフト カラー クランプ 2個 25mm 303 ステンレス鋼
¥57,474 /単価