入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浸漬温度プローブ |
正確さ | +/- 0.2度C / +/- 0.4度F |
校正証明書 | NIST |
プローブコネクタ | フォノ |
プローブ長 | 4.5 " |
プローブ材料 | 316ステンレススチール |
プロセス接続 | 1/4 "NPT、圧縮継手 |
温度。 範囲 | 40度257度 |
温度測定要素 | サーミスタ |
空気または液体 | |
ワイヤ長 | 36 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | SG |
プロダクト | モデル | プローブコネクタ | プローブ長 | 温度。 範囲 | 温度測定要素 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD35626-60 | XNUMXピンロック | 4.625 " | -58度302度まで | RTD | ¥31,579 | ||
WD-35613-05 | - | - | - | - | ¥17,374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。