DAYTON バンド付き V ベルト タイプ B
形式 | モデル | 業界番号 | リブ数 | 外側の長さ | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13G875 | 2 / B46 | 2 | 49.75 " | 1 1 / 3 " | ¥8,585 | |
A | 3hex5 | 2 / B48 | 2 | 51.75 " | 1 1 / 3 " | ¥10,197 | |
A | 13G876 | 2 / B50 | 2 | 53.75 " | 1 1 / 3 " | ¥9,804 | |
A | 13G877 | 2 / B51 | 2 | 54.75 " | 1 1 / 3 " | ¥9,683 | |
A | 13G878 | 2 / B52 | 2 | 55.75 " | 1 1 / 3 " | ¥11,124 | |
A | 13G879 | 2 / B53 | 2 | 56.75 " | 1 1 / 3 " | ¥11,317 | |
A | 13G880 | 2 / B54 | 2 | 57.75 " | 1 1 / 3 " | ¥10,601 | |
A | 13G881 | 2 / B55 | 2 | 58.75 " | 1 1 / 3 " | ¥13,134 | |
A | 13G882 | 2 / B56 | 2 | 59.75 " | 1 1 / 3 " | ¥13,338 | |
A | 13G883 | 2 / B57 | 2 | 60.75 " | 1 1 / 3 " | ¥11,039 | |
A | 13G884 | 2 / B58 | 2 | 61.75 " | 1 1 / 3 " | ¥11,307 | |
A | 13G885 | 2 / B59 | 2 | 62.75 " | 1 1 / 3 " | ¥11,394 | |
A | 13G886 | 2 / B60 | 2 | 63.75 " | 1 1 / 3 " | ¥11,574 | |
A | 13G887 | 2 / B61 | 2 | 64.75 " | 1 1 / 3 " | ¥11,836 | |
A | 3HEZ2 | 2 / B62 | 2 | 65.75 " | 1 1 / 3 " | ¥15,140 | |
A | 13G888 | 2 / B63 | 2 | 66.75 " | 1 1 / 3 " | ¥12,278 | |
A | 13G889 | 2 / B64 | 2 | 67.75 " | 1 1 / 3 " | ¥12,543 | |
A | 13G890 | 2 / B65 | 2 | 68.75 " | 1 1 / 3 " | ¥12,720 | |
A | 13G891 | 2 / B66 | 2 | 69.75 " | 1 1 / 3 " | ¥12,807 | |
A | 13G892 | 2 / B67 | 2 | 70.75 " | 1 1 / 3 " | ¥12,985 | |
A | 13G893 | 2 / B68 | 2 | 71.75 " | 1 1 / 3 " | ¥13,249 | |
A | 3HFC4 | 2 / B70 | 2 | 73.75 " | 1 1 / 3 " | ¥12,854 | |
A | 13G894 | 2 / B71 | 2 | 74.75 " | 1 1 / 3 " | ¥13,604 | |
A | 3HEY9 | 2 / B72 | 2 | 75.75 " | 1 1 / 3 " | ¥13,106 | |
A | 3HFA7 | 2 / B73 | 2 | 76.75 " | 1 1 / 3 " | ¥13,366 | |
A | 3HFA3 | 2 / B74 | 2 | 77.75 " | 1 1 / 3 " | ¥13,538 | |
A | 13G895 | 2 / B75 | 2 | 78.75 " | 1 1 / 3 " | ¥14,399 | |
A | 13G896 | 2 / B77 | 2 | 80.75 " | 1 1 / 3 " | ¥14,751 | |
A | 13G897 | 2 / B78 | 2 | 81.75 " | 1 1 / 3 " | ¥14,838 | |
A | 3hex7 | 2 / B79 | 2 | 82.75 " | 1 1 / 3 " | ¥14,394 | |
A | 3HEY3 | 2 / B80 | 2 | 83.75 " | 1 1 / 3 " | ¥14,651 | |
A | 13G898 | 2 / B81 | 2 | 84.75 " | 1 1 / 3 " | ¥15,025 | |
A | 13G899 | 2 / B82 | 2 | 85.75 " | 1 1 / 3 " | ¥15,287 | |
A | 3hex6 | 2 / B83 | 2 | 86.75 " | 1 1 / 3 " | ¥15,081 | |
A | 3HEY1 | 2 / B85 | 2 | 88.75 " | 1 1 / 3 " | ¥15,161 | |
A | 13G901 | 2 / B87 | 2 | 90.75 " | 1 1 / 3 " | ¥15,393 | |
A | 3hex9 | 2 / B90 | 2 | 93.75 " | 1 1 / 3 " | ¥15,508 | |
A | 13G902 | 2 / B93 | 2 | 96.75 " | 1 1 / 3 " | ¥17,093 | |
A | 3HEZ6 | 2 / B95 | 2 | 98.75 " | 1 1 / 3 " | ¥15,850 | |
A | 13G903 | 2 / B96 | 2 | 99.75 " | 1 1 / 3 " | ¥19,819 | |
A | 13G904 | 2 / B97 | 2 | 100.75 " | 1 1 / 3 " | ¥17,998 | |
A | 13G905 | 2 / B99 | 2 | 102.75 " | 1 1 / 3 " | ¥18,434 | |
A | 13G906 | 2 / B100 | 2 | 103.75 " | 1 1 / 3 " | ¥18,402 | |
A | 3hex8 | 2 / B103 | 2 | 106.75 " | 1 1 / 3 " | ¥20,191 | |
A | 13G907 | 2 / B105 | 2 | 108.75 " | 1 1 / 3 " | ¥21,071 | |
A | 13G908 | 2 / B108 | 2 | 111.75 " | 1 1 / 3 " | ¥19,666 | |
A | 3HFC7 | 2 / B112 | 2 | 115.75 " | 1 1 / 3 " | ¥20,410 | |
A | 13G909 | 2 / B116 | 2 | 119.75 " | 1 1 / 3 " | ¥21,432 | |
A | 3HEY2 | 2 / B120 | 2 | 123.75 " | 1 1 / 3 " | ¥21,830 | |
A | 3HEZ4 | 2 / B124 | 2 | 127.75 " | 1 1 / 3 " | ¥23,736 | |
A | 13G910 | 2 / B126 | 2 | 129.75 " | 1 1 / 3 " | ¥22,663 | |
A | 3HEY7 | 2 / B128 | 2 | 131.75 " | 1 1 / 3 " | ¥23,712 | |
A | 3HEZ1 | 2 / B133 | 2 | 136.75 " | 1 1 / 3 " | ¥23,655 | |
A | 3HEY8 | 2 / B136 | 2 | 139.75 " | 1 1 / 3 " | ¥26,269 | |
A | 3HEZ3 | 2 / B144 | 2 | 147.75 " | 1 1 / 3 " | ¥23,511 | |
A | 13G911 | 2 / B148 | 2 | 151.75 " | 1 1 / 3 " | ¥27,183 | |
A | 3HEY6 | 2 / B150 | 2 | 153.75 " | 1 1 / 3 " | ¥23,774 | |
A | 13G912 | 2 / B157 | 2 | 160.75 " | 1 1 / 3 " | ¥28,209 | |
A | 13G913 | 2 / B158 | 2 | 161.75 " | 1 1 / 3 " | ¥29,252 | |
A | 13G914 | 2 / B162 | 2 | 165.75 " | 1 1 / 3 " | ¥29,312 | |
A | 13G915 | 2 / B173 | 2 | 176.75 " | 1 1 / 3 " | ¥33,532 |
バンドVベルト、タイプB
デイトン タイプ B バンド付き V ベルトは、衝撃荷重、脈動、または位置ずれによってベルトが揺れたり、ひっくり返ったり、シーブから飛び出すような場所で複数のベルト システムとともに使用するように設計されています。 ベルトへの油や熱の接触を防ぎ、寸法安定性を保つトップカバーを備えたVベルトです。 また、個々のベルト間の永続的な接続を確立するための耐久性の高い横方向引張コードも備えています。 これらのバンド付き V ベルトは、リブ数 3、4、5、6 からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クリーニング用品ホルダー
- レーシングおよびレーシングツール
- コンベヤーHスタンド
- スプレー接着剤
- チェーンソーと保護チャップス
- ビニール
- ランプ
- 配管ツール
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- DYNAQUIP CONTROLS ソレノイドエアコントロールバルブNAMUR
- ROCKWOOD レバードアホルダー
- ANVIL ロッドカップリング
- SUPER-STRUT ストラットブラケット
- WATTS コーンシール
- SPEARS VALVES 低抽出可能な配管90度スイープエルボ
- ABC HAMMERS 真鍮ドリルハンマー
- KERN AND SOHN IFS-M シリーズ工業用計数はかり
- COOPER B-LINE フランジクリップ