KERN AND SOHN IFS-M シリーズ工業用計数スケール
形式 | モデル | 計量プラットフォームの寸法 | 校正値 | 直線性 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IFS 6K-3SM | 230 X 230 X 110ミリメートル | 1、2g | ±1、2g | 230 mm | 230 mm | 20、40g | 110 mm | 230 x 230 mm | ¥105,152 | |
B | IFS10K-3M | 300 X 240 X 110ミリメートル | 2、5g | ±2、5g | 240 mm | 300 mm | 40、100g | 110 mm | 300 x 240 mm | ¥104,057 | |
C | IFS6K-3M | 300 X 240 X 110ミリメートル | 1、2g | ±1、2g | 240 mm | 300 mm | 20、40g | 110 mm | 300 x 240 mm | ¥104,057 | |
D | IFS60K-2M | 400 X 300 X 120ミリメートル | 0.01、0.02Kg | ±0.01、0.02kg | 300 mm | 400 mm | 0.2、0.4Kg | 120 mm | 400 x 300 mm | ¥124,868 | |
E | IFS30K-3M | 400 X 300 X 120ミリメートル | 0.005、0.01Kg | ±0.005、0.01kg | 300 mm | 400 mm | 0.1、0.2Kg | 120 mm | 400 x 300 mm | ¥122,678 | |
F | IFS10K-3LM | 400 X 300 X 120ミリメートル | 2、5g | ±2、5g | 300 mm | 400 mm | 40、100g | 120 mm | 400 x 300 mm | ¥122,678 | |
G | IFS60K-2LM | 500 X 400 X 120ミリメートル | 0.01、0.02Kg | ±0.01、0.02kg | 400 mm | 500 mm | 0.2、0.4Kg | 120 mm | 500 x 400 mm | ¥155,538 | |
H | IFS100K-2M | 500 X 400 X 140ミリメートル | 0.02、0.05Kg | ±0.02、0.05kg | 400 mm | 500 mm | 0.4、1Kg | 140 mm | 500 x 400 mm | ¥155,538 | |
I | IFS100K-2LM | 650 X 500 X 140ミリメートル | 0.02、0.05Kg | ±0.02、0.05kg | 500 mm | 650 mm | 0.4、1Kg | 140 mm | 650 x 500 mm | ¥210,305 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゾーンバルブ
- ブロックと滑車
- スポットライト
- パンチとチゼルのセット
- 閉所での三脚
- シーブとプーリー
- 聴覚保護
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 安全警報と警告
- 減速機
- PARKER 組合
- A.R. NORTH AMERICA ターボノズル
- METALTECH ポータブル足場
- GENERAL ELECTRIC TECLフレームサーキットブレーカー
- PETERSEN PRODUCTS 127シリーズパイププラグ
- MARTIN SPROCKET ダブルストックボアC形ローラチェーンスプロケット チェーン番号60
- ALL MATERIAL HANDLING インラインショートニングクラッチ
- VESTIL BALL シリーズ ボールトランスファーストリップ
- VESTIL VTRシリーズ アルミ車両用ツインランプ