KERN AND SOHN IFS 6K-3SM 工業用天びん、3000 および 6000g 最大。 計量、1 および 2 グラムの可読性
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
アイテム価格 | 工業規模 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 1、2g |
桁サイズ | 16.5 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±1、2g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス 現在 | 190mA |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小重量 | 20、40g |
プラットフォームの深さ | 110 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ifs-6k-3sm.pdf |
読みやすさ | 1 / 2g |
長方形計量面サイズ | 230 x 230 mm |
再現性 | 1、2g |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 100mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 1g |
Units | Kg |
秤量 | 3 / 6kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 230 X 230 X 110ミリメートル |
計量面の深さ | 230 mm |
計量面幅 | 230 mm |
船の重量(kg) | 6.79 |
船高(cm) | 22 |
船の長さ(cm) | 40.5 |
船幅(cm) | 69.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量プラットフォームの寸法 | 校正値 | 直線性 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFS100K-2LM | 650 X 500 X 140ミリメートル | 0.02、0.05Kg | ±0.02、0.05kg | 500 mm | 650 mm | 0.4、1Kg | 140 mm | 650 x 500 mm | ¥210,305 | ||
IFS100K-2M | 500 X 400 X 140ミリメートル | 0.02、0.05Kg | ±0.02、0.05kg | 400 mm | 500 mm | 0.4、1Kg | 140 mm | 500 x 400 mm | ¥155,538 | ||
IFS10K-3LM | 400 X 300 X 120ミリメートル | 2、5g | ±2、5g | 300 mm | 400 mm | 40、100g | 120 mm | 400 x 300 mm | ¥122,678 | ||
IFS10K-3M | 300 X 240 X 110ミリメートル | 2、5g | ±2、5g | 240 mm | 300 mm | 40、100g | 110 mm | 300 x 240 mm | ¥104,057 | ||
IFS30K-3M | 400 X 300 X 120ミリメートル | 0.005、0.01Kg | ±0.005、0.01kg | 300 mm | 400 mm | 0.1、0.2Kg | 120 mm | 400 x 300 mm | ¥122,678 | ||
IFS60K-2LM | 500 X 400 X 120ミリメートル | 0.01、0.02Kg | ±0.01、0.02kg | 400 mm | 500 mm | 0.2、0.4Kg | 120 mm | 500 x 400 mm | ¥155,538 | ||
IFS60K-2M | 400 X 300 X 120ミリメートル | 0.01、0.02Kg | ±0.01、0.02kg | 300 mm | 400 mm | 0.2、0.4Kg | 120 mm | 400 x 300 mm | ¥124,868 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。