ダンプカート
EZオートローモバイルホッパー
Valley Craft EZ 自動低移動式ホッパーは、材料のダンプに便利に使用され、高さの低いエリアに最適です。 ダンピングを開始するために、テーパー状のフロントダンプアングル設計が使用されています。 これらのダンプ ホッパーは、水密操作のための連続溶接を備えた 16 ゲージ鋼で作られており、最大 2000 ポンドの荷重に耐えることができます。操作が容易な 4 つのフェノール製キャスター (2 つの固定キャスターと 2 つのスイベルキャスター) が装備されています。 一部のモデルには、トレーラーを介してホッパーを牽引するための牽引ハンドルが装備されています。 これらの自動ロックモバイルホッパーは、白と緑の色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Valley Craft EZ 自動低移動式ホッパーは、材料のダンプに便利に使用され、高さの低いエリアに最適です。 ダンピングを開始するために、テーパー状のフロントダンプアングル設計が使用されています。 これらのダンプ ホッパーは、水密操作のための連続溶接を備えた 16 ゲージ鋼で作られており、最大 2000 ポンドの荷重に耐えることができます。操作が容易な 4 つのフェノール製キャスター (2 つの固定キャスターと 2 つのスイベルキャスター) が装備されています。 一部のモデルには、トレーラーを介してホッパーを牽引するための牽引ハンドルが装備されています。 これらの自動ロックモバイルホッパーは、白と緑の色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ダンプカート
HBDシリーズ 油圧ボックスダンパーゲート
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HBD-ゲート-36 | ¥665,985 | 見積依頼 | |
B | HBD-ゲート-48 | ¥711,910 | 見積依頼 | |
C | HBD-ゲート-60 | ¥729,976 | 見積依頼 |
H-FBシリーズ オープンサイドホッパー
形式 | モデル | デッキタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | H-FBOD-4896-2 | ¥382,017 | 見積依頼 | |
B | H-FBSD-4896-2 | ¥422,128 | 見積依頼 |
オープンサイドホッパー、2000ポンド。 容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
D-NS-100-LD | CE3CMG | ¥375,511 | 詳細を参照してください。 |
パワーカート、一輪車、全地形対応、容量 750 ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SLV0010PC | CE8UDJ | ¥108,951 | 詳細を参照してください。 |
安全リフトゲート、96 x43インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SLG-8 | CE4QVE | ¥151,825 | 詳細を参照してください。 |
ダンプカート
ダンプカートは、マルチや園芸工具などのアイテムを手動で運び、分配するために設計されています。 Raptor Supplies からのダンプカートの配列を提供しています ラバーメイド、バレークラフト、ヴェスティル、 西へ。 からのセルフダンピングホッパー ヴェスティル ロープロファイルデザイン、90度のダンプ角度、クッション性のあるラバーバンパーストップが特徴で、便利なロードとアンロードが可能です。 これらのセルフダンピングホッパーは、粉体塗装仕上げと亜鉛メッキベースを焼き付けており、欠け、引っかき傷、色あせに強いです。 バレークラフト EZダンプホッパーシステムは、漏れを防ぐために連続的な水密溶接を備えた14ゲージの鋼構造を特徴としています。 これらのダンプカートには、オペレーターが簡単にダンプを開始できるように、前面が先細になっています。 空気入りタイヤ付きのカートは、起伏の多い地形に最適で、土/砂/砂利および輸送ツール、セメントバッグ、または廃棄物の運搬に使用できます。 最大積載量2000ポンドで利用可能な幅広いダンプカートから選択してください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 砥石
- はかりとはかり付属品
- 化学ポンプ
- パイプねじ切り装置
- フードサービスコンセッション機器
- グローブホルダークリップ
- 金属フレーム貯蔵装置
- 接着テスター
- フレキシブルラバーカップリング
- 管状工作機械ライト
- PARKER 雄ブランチ T シャツ、FNPT x FNPT x MNPT
- TENNSCO レコードストレージラック
- MACROMATIC シール漏れと過熱リレー
- APOLLO VALVES 25-500シリーズスクエアパターンブロンズウォーターゲージ
- 80/20 ダブルロングユニベアリング
- DAYTON ノズルキット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードクランプキット
- ALL MATERIAL HANDLING ESLH シリーズ アイ セルフ ロッキング フック (隠しトリガー付き)
- ANSELL 汎用使い捨て手袋
- KRAFT TOOL CO. ミキサー