WESTWARD 46V232 ダンプカート 18 立方フィート2000ポンド空気圧
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
アイテム価格 | ダンプカート |
カートの素材 | 鋼 |
色 | ブラック |
ゲージ | 9 |
高さ | 33.88 " |
内側の高さ | 14 " |
内側の長さ | 58 " |
内幅 | 33.875 " |
長さ | 86.38 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
最大 容量 | 2000ポンド |
全体の高さ | 33.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 86.375 " |
全幅 | 36.875 " |
音量 | 18立方フィート |
ボリューム容量 | 5 / 8cu。 yd。 |
ホイール直径 | 16 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールサイズ | 16 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 5" |
幅(Width) | 36.88 " |
船の重量(kg) | 86.85 |
船高(cm) | 24 |
船の長さ(cm) | 173.99 |
船幅(cm) | 54.99 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
A. The dump mechanism allows users to effortlessly unload materials by simply pulling a lever or releasing a latch, depending on the specific design. It enhances efficiency & convenience during tasks, such as landscaping, gardening and yard cleanup.
A. The Dump Cart's ATV / UTV compatibility allows users to tow it behind their all-terrain vehicles, increasing mobility and efficiency in transporting materials across large or uneven terrain. This feature makes it ideal for use in remote areas or off-road environments.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。