WESTWARD 46V231 ダンプカート 10 立方フィート500ポンド空気圧
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
アイテム価格 | ダンプカート |
カートの素材 | 鋼 |
色 | ブラック |
ゲージ | 15 |
高さ | 30 " |
内側の高さ | 12.125 " |
内側の長さ | 38.125 " |
内幅 | 28.375 " |
長さ | 58.88 " |
負荷容量 | 500ポンド |
最大 容量 | 500ポンド |
全体の高さ | 30 " |
全体の長さ(Overall Length) | 58.875 " |
全幅 | 30.5 " |
音量 | 10立方フィート |
ボリューム容量 | 3 / 8cu。 yd。 |
ホイール直径 | 15 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールサイズ | 15 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3.5 " |
幅(Width) | 30.5 " |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 27.51 |
船の長さ(cm) | 108.97 |
船幅(cm) | 43.99 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。