WESTWARD ダンプカート
形式 | モデル | 最大 容量 | ゲージ | 高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46V231 | 500ポンド | 15 | 30 " | 30 " | 58.875 " | 30.5 " | 10立方フィート | 15 " | ¥75,524 | |
B | 46V233 | 1000ポンド | 12 | 38.38 " | 38.38 " | 80 " | 32.375 " | 17立方フィート | 16 " | ¥125,893 | |
C | 46V230 | 1500ポンド | 9 | 32.625 " | 32.625 " | 80.25 " | 37.125 " | 17立方フィート | 16 " | ¥111,611 | |
D | 46V232 | 2000ポンド | 9 | 33.88 " | 33.875 " | 86.375 " | 36.875 " | 18立方フィート | 16 " | ¥158,051 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプマニホールド
- バッテリーテスター
- 一般的な旋削工具
- 引張りスプリング
- ドアルーバー
- テープ
- リベット
- 交通安全
- 家電
- ピン
- BRADY パイプマーカー、タワー給水
- SUPCO プレススイッチ範囲
- BRADY 6003シリーズ、番号ラベル
- DIXON クランプクロス
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐食性廃棄物排水 P502 1/8 曲げ低減コンビネーション Y、すべてハブ
- EATON Gシリーズ漏電モジュール、LGフレーム
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COモニター付きのパネル取り付けグレードDエアフィルター
- DAYTON ブロワーハウジングアセンブリ
- AMPCO METAL 鉄道/粘土ピック
- HUMBOLDT エコノミーふるいシェーカー 大