EATON Gシリーズ漏電モジュール、LGフレーム
Eaton G シリーズ漏電モジュールは、地絡による電気的危険、感電、火災から人や機器を保護するように設計されています。 これらは、安全性を高めるために、キッチン、バスルーム、ポンプ、生命維持システムで使用されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | エルビー3630W | ¥1,528,381 | 見積依頼
|
B | エルビー4400W | ¥1,333,160 | 見積依頼
|
B | エルビー4630W | ¥2,034,063 | 見積依頼
|
A | エルビー3400W | ¥1,004,751 | 見積依頼
|
特徴
- 省スペースと地絡保護のための底面取り付けスタイルを提供します。
- これらの漏電モジュールの電圧定格は 415VAC です。
規格と承認
- IEC
よくある質問
これらの漏れモジュールの周波数定格はどれくらいですか?
50〜60Hz。
Eaton G シリーズ漏電モジュールを取り付けるにはどうすればよいですか?
- 回路ブレーカー パネルを開き、これらのモジュールが取り付けられている回路を保護している回路ブレーカーを取り外します。
- モジュールを LG シリーズサーキットブレーカーのフレームに挿入します。 モジュールからのワイヤをサーキットブレーカーフレームの適切な端子に接続し、ネジを締めます。
- サーキットブレーカーをサーキットブレーカーパネルに再度取り付け、所定の位置にしっかりと固定されていることを確認します。
- サーキットブレーカーをオンにするか、ヒューズを再取り付けした後に交換して、回路への電源をオンにします。
- 電源が再びオンになったら、モジュールのテスト ボタンを押して地絡をシミュレートし、回路ブレーカーが作動することを確認することにより、これらの漏電モジュールが適切に機能するかテストします。
これらのモジュールを保守するにはどうすればよいですか?
- 損傷や磨耗がないか定期的に点検してください。
- 正確な検出を維持するために定期的に校正してください。
- 定期的にテストして、適切に機能していることを確認してください。
- ほこりや破片の蓄積を防ぐために定期的に掃除してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- セラミックファイバー断熱材
- ポストトップアクセサリー
- 磁気ドリルプレス
- ソフトスタート
- 真ちゅう製チューブ
- 空気圧ツール
- エアフィルター
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 電気ヒーターおよび付属品
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- KEO 皿穴、高速度鋼、1フルート、90度の夾角
- BERNER エアカーテン
- PARKER メタルボウルキット、亜鉛
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、120ミクロン
- THOMAS & BETTS TVF14シリーズ 断線
- ANVIL 銅メッキチューブクランプ
- EBM-PAPST ファンガード
- DIXON BV2GG シリーズ ボールバルブ修理キット
- VESTIL LMシリーズ リフトマスターブーム、油圧伸縮式
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BMQ-L スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機