VALLEY CRAFT EZ オートローモバイルホッパー
形式 | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F89680 | グリーン | 45 " | ダンプホッパー | 53 " | 2000ポンド。 | 30 " | ¥193,645 | 見積依頼
|
B | F89330 | グリーン | 44.25 " | ポータブルホッパー | 43.5 " | 750ポンド。 | 30 " | ¥181,498 | 見積依頼
|
C | F89323 | グリーン | 44.25 " | ポータブルホッパー | 43.5 " | 750ポンド。 | 30 " | ¥203,010 | 見積依頼
|
C | F89322 | グリーン | 44.25 " | ポータブルホッパー | 43.5 " | 750ポンド。 | 30 " | ¥217,600 | 見積依頼
|
A | F89679 | グリーン | 30 " | ダンプホッパー | 46 " | 2000ポンド。 | 30 " | ¥172,009 | 見積依頼
|
D | F89681 | グリーン | 13 " | ダンプホッパー | 40.5 " | 2000ポンド。 | 41 " | ¥604,736 | 見積依頼
|
E | F89329 | グリーン | 44.25 " | ポータブルホッパー | 43.5 " | 750ポンド。 | 30 " | ¥198,312 | 見積依頼
|
F | F89332 | ホワイト | 44.25 " | ポータブルホッパー | 43.5 " | 750ポンド。 | 30 " | ¥181,498 | 見積依頼
|
G | F89325 | ホワイト | 44.25 " | ポータブルホッパー | 43.5 " | 750ポンド。 | 30 " | ¥203,010 | 見積依頼
|
H | F89324 | ホワイト | 44.25 " | ポータブルホッパー | 43.5 " | 750ポンド。 | 30 " | ¥217,600 | 見積依頼
|
F | F89331 | ホワイト | 44.25 " | ポータブルホッパー | 43.5 " | 750ポンド。 | 30 " | ¥198,312 | 見積依頼
|
EZオートローモバイルホッパー
Valley Craft EZ 自動低移動式ホッパーは、材料のダンプに便利に使用され、高さの低いエリアに最適です。 ダンピングを開始するために、テーパー状のフロントダンプアングル設計が使用されています。 これらのダンプ ホッパーは、水密操作のための連続溶接を備えた 16 ゲージ鋼で作られており、最大 2000 ポンドの荷重に耐えることができます。操作が容易な 4 つのフェノール製キャスター (2 つの固定キャスターと 2 つのスイベルキャスター) が装備されています。 一部のモデルには、トレーラーを介してホッパーを牽引するための牽引ハンドルが装備されています。 これらの自動ロックモバイルホッパーは、白と緑の色からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ユーティリティヒーター
- ホールプラグ
- インラインストレーナー
- 難燃性手袋
- 水位テスター
- スイッチ
- 聴覚保護
- ヒューズ
- ワイヤマネジメント
- 熱可塑性溶接
- APPROVED VENDOR 圧力計
- BUSSMANN クラスTヒューズブロック、300ボルト
- YELLOW JACKET プラスII充電ホース
- KETT TOOLS キャップ
- TRICO ノズル アセンブリー スプレーマスター II
- WRIGHT TOOL 3/4 インチ ドライブ フレックス ハンドル
- AIRMASTER FAN 防爆断路スイッチ
- GRACO ハンドヘルドペイントスプレー
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、40 チェーン
- BALDOR / DODGE SXRBED ボールベアリング