YELLOW JACKET Plus II 充電ホース
イエロー ジャケット真空ホースは、真空ポンプを使用して CFC、HFC、および HCFC 冷媒を HVAC 真空システムに移送します。 これらのホースと真空ポンプ システムは、医療、製造、メンテナンス、修理、保管施設に最適です。
形式 | モデル | 作動圧力 | 角度 | 破裂圧力 | 色 | 接続サイズ | 長さ | ホースの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14560 | 600 PSI | 0度 | 3000のプサイ | イエロー | 3/8 "ストレート | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥12,384 | |
A | 29060 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | イエロー | 1/4 "メス | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥12,435 | |
B | 22985 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | 赤、黄、青のセット | 1/4 "メス | 60 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥31,634 | |
C | 25985 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | 赤、黄、青 | 1/4 "メス | 60 " | 3 | 空調 | ¥41,267 | |
D | 22983 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | 赤、黄、青 | 1/4 "メス | 36 " | 3 | 空調 | ¥23,309 | |
E | 22984 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | 黄/青/赤 | 1 / 4 " | 48 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥26,734 | |
F | 21672 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | レッド | 1 / 4 " | 72 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥8,225 | 見積依頼
|
F | 21648 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | レッド | 1 / 4 " | 48 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥6,785 | |
F | 21048 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | イエロー | 1 / 4 " | 48 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥7,023 | |
G | 21985 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | 赤、黄、青のセット | 1/4 "ストレート | 60 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥21,963 | |
H | 21260 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | 青 | 1/4 "ストレート | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥7,295 | |
H | 29260 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | 青 | 1/4 "メス | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥12,163 | |
I | 29985 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | 黄/青/赤 | 1/4 "メス | 60 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥39,811 | |
J | 29660 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | レッド | 1/4 "メス | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥12,176 | |
K | 25986 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | 赤、黄、青 | 1/4 "メス | 72 " | 3 | 空調 | ¥45,789 | |
L | 21983 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | 赤、黄、青 | 1/4 "メス | 36 " | 3 | 空調 | ¥17,996 | |
M | 22986 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | 黄/青/赤 | 1 / 4 " | 72 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥33,124 | |
F | 21272 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | 青 | 1 / 4 " | 72 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥8,245 | |
F | 21072 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | イエロー | 1 / 4 " | 72 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥8,423 | 見積依頼
|
F | 21248 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | 青 | 1 / 4 " | 48 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥6,776 | |
J | 21660 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | レッド | 1/4 "ストレート | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥7,327 | |
N | 21060 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | イエロー | 1/4 "ストレート | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥7,327 | |
O | 29983 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | 赤、黄、青 | 1/4 "メス | 36 " | 3 | 空調 | ¥35,825 |
動作メカニズム
- これらのホースには、接続を行うために両端にフレアスタイルのフィッティングがあります。
- ホースの端は、一方の端で真空ポンプの入口/出口ポートに接続され、もう一方の端でHVACシステムに接続されています。
- 継手は、追加の工具なしでポンプとHVACシステムのポートにねじ込まれます。
- イエロージャケット 真空ホースには色分けされた保護ジャケットがあり、特定の色のホースを選択した入口/出口ポートに接続して、不一致を防ぎます。
- ボールバルブが統合された一部のモデルは、冷媒圧力を正確に調整します。
特徴
- CFC、HFC、HCFCタイプの冷媒を安全に伝導するためのナイロン透過バリアを備えています。
- それらの水分層/バリアは、水分の移動に対する耐性を提供し、それによって冷媒の汚染を防ぎます。
- 過度の曲げによるホースの破損/亀裂を防ぐための編組層があります。
- それらの外側のゴムカバーは、液体がホースの内部に浸透するのを防ぎます。
- 追加の工具なしで簡単に取り付けることができるフレアフィッティングがあります。
- 一部のモデルには、緊急時にホースを通る冷媒の流れを手動で停止するためのコンパクトなボールバルブエンドがあります。
対応アクセサリー
- マニホールドゲージセット:接続されているシステムの圧力をチェックするために、真空計に接続されています。
規格と承認
- UL
よくある質問
これらのホースの破裂圧力定格はどれくらいですか?
Yellow Jacket 真空ホースは、3000 または 4000 PSI の破裂圧力下で動作できます。
充電ホースが斜めになっているのはなぜですか?
これらのホースには、狭いスペースでの接続を可能にする角度の付いたフィッティングがあります。 角度の付いたチップは、充電とメンテナンスの両方のタスクに最適です。
バキュームホースの点検方法は?
ユーザーは、ホースの端に小さな裂け目やひびがないか確認する必要があります。 フィッティングのめねじの摩耗を調べ、ホースに内層の破れを示す膨らみがないかどうかを確認する必要があります。
真空ホースはユニバーサルですか?
はい、真空システムには直径 2.5 インチの出口穴があります。 これらの真空ホースのねじ込み式継手は、直径 2.5 インチの穴に簡単に取り付けることができます。
マニホールドゲージとは何ですか?
これらのゲージは、冷却システムの再充電または修理中に真空ホースで使用されます。 真空ホースはこれらのゲージをHVACシステムに接続して、漏れの検出、冷媒量の測定、およびトラブルシューティングタスクのために高冷媒圧力と低冷媒圧力の両方をチェックします。
低損失フィッティングとは何ですか?
これらの低損失の逆流防止フィッティングは、イエロー ジャケット真空ホースに使用され、接続を外したときにホース内に冷媒を閉じ込めます。 指の火傷や有毒な冷媒の大気中への放出を防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヒューズカバー
- コックを排水する
- 温度および湿度トランスデューサー
- ルーターアクセサリー
- 電磁ロックアクセサリ
- ナッツ
- ギアモーター
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- 油圧モーター
- SCHNEIDER ELECTRIC コンタクタ
- STEEL KING バルクコンテナ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン、Vitonシール
- HOFFMAN インラインシリーズタイプ4Xランドスケープエンクロージャー
- LEXAN シートストック
- DAYTON ストレーナー修理キット
- HUMBOLDT 圧力トランスデューサ
- RAMFAN ハンガーキット
- MORSE DRUM ネジ付きバレル
- BROWNING 在庫スチールラック 20ピッチ