入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 充電ホース |
角度 | 0度 |
破裂圧力 | 4000 PSI |
色 | 赤、黄、青のセット |
接続サイズ | 1/4 "ストレート |
継手材料 | 真鍮 |
ホース材質 | ラバー |
長さ | 60 " |
ホースの数 | 3 |
タイプ | 冷凍および空調 |
UPC | 686800219851 |
作動圧力 | 800 PSI |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
A. はい、真空システムには直径 2.5 インチの出口穴が付いています。 これらの真空ホースのねじ込み式継手は、2.5 インチの穴に簡単に取り付けることができます。
A. これらのゲージは、冷却システムの再充電または修理中に真空ホースで使用されます。 真空ホースは、これらのゲージを HVAC システムに接続して、漏れ検出、冷媒量の測定、およびトラブルシューティング タスクのために高低両方の冷媒圧力をチェックします。
A. これらの低損失の逆流防止フィッティングは、イエロー ジャケット真空ホースに使用され、接続を外したときにホース内に冷媒を閉じ込めます。 指の火傷や有毒な冷媒の大気中への放出を防ぎます。
A. これらのホースには、狭いスペースでの接続を可能にする角度付きのフィッティングがあります。 角度の付いたチップは、充電作業とメンテナンス作業の両方に最適です。
A. ユーザーは、ホースの端に小さな裂け目や亀裂がないか確認する必要があります。 フィッティングの雌ねじの摩耗を調べ、ホースの内層の破れを示す膨らみがないかチェックする必要があります。
プロダクト | モデル | 作動圧力 | 角度 | 破裂圧力 | 色 | 接続サイズ | 長さ | ホースの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | イエロー | 1/4 "メス | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥12,435 | ||
29260 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | 青 | 1/4 "メス | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥12,163 | ||
29660 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | レッド | 1/4 "メス | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥12,176 | ||
29985 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | 黄/青/赤 | 1/4 "メス | 60 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥39,811 | ||
22985 | 800 PSI | 45度 | 4000 PSI | 赤、黄、青のセット | 1/4 "メス | 60 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥31,634 | ||
21060 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | イエロー | 1/4 "ストレート | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥7,327 | ||
21660 | 800 PSI | 0度 | 4000 PSI | レッド | 1/4 "ストレート | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥7,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。