DAYTON ネスティング商品プラットフォームトラック
Dayton ネスティング プラットフォーム トラックは、工場、倉庫、荷積みドック、在庫および郵便室でかさばる資材をトラックに積み降ろすために使用されます。
形式 | モデル | デッキの長さ | デッキ幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2TUK4 | 48 " | 24 " | 51.25 " | 28.875 " | ¥77,534 | |
A | 2TUK5 | 54 " | 27 " | 57.25 " | 31.875 " | ¥96,086 | |
A | 2TUK6 | 60 " | 30 " | 63.25 " | 34.875 " | ¥115,504 |
ネスティング商品プラットフォームトラック
Dayton ネスティング商品プラットフォーム トラックは、工場、倉庫、積み込みドック、在庫および郵便室で使用されます。 これらのトラックは、トラックをネスティングして保管スペースを節約するためのヒンジ付きスチール製プラットフォームと、傷や錆に強い粉体塗装仕上げを備えています。 振動吸収と床保護のためにモールドオンゴム製キャスターが組み込まれており、デッキの長さは 48、54、60 インチからお選びいただけます。
特徴
- Dayton ネスティング商品プラットフォーム トラックには、振動吸収と床保護のための回転式および固定式ゴム製キャスター (各 2 つ) が統合されています。
- ホイールにはキャスター パッドがあり、すばやく取り外して取り付けることができます。
- これらのユニットは、トラックを入れ子にして保管スペースを節約するためのヒンジ付きスチール製プラットフォームと、傷や錆に対する耐性のための粉体塗装仕上げを特徴としています。
- これらのトラックには、複数のトラックを一緒に押してスペースを節約できる、先細りの傾斜したデッキが付属しています。
対応アクセサリー
- デイトン MH2TUK404G キャスターボルト: これらのユニットにはロック ピンが付属しており、未組み立てのトラックをグリップ フィットで取り付けることができます。
- デイトン MH2TUK406G ナイロン ローラー キット: これらのネジ付きツールは、組み立てプロセス中にトラックで使用されます。
- デイトン MH2TUK405G スプリング: ブランドのネスティング プラットフォーム トラックに適合します。
よくある質問
Dayton ネスティング商品プラットフォーム トラックはどのように組み立てられますか?
- プラットフォームトラックの狭い方の端に固定キャスターを取り付け、広い方の端に回転キャスターを取り付けます。
- 各キャスターをブラケットに配置し、穴に長いシャフトを挿入し、ロック ピンで固定します。
- プラットフォーム上の XNUMX つのフックをフレームの狭い端にある丸棒に固定して、プラットフォームをフレームに取り付けます。
- フレームの広い端近くのプラットフォームを持ち上げ、スプリングを保持穴に置きます。
- スプリングが上部と下部の保持穴の内側にあることを確認してから、プラットフォームをスプリングの上に下ろします。
- ハンドルのネジ端をフレームのハンドル ソケットの底にある穴に挿入します。
- これらのハンドルは、締めすぎないように、ねじ端にロック ナットを取り付けて固定します。
デイトン ネスティング プラットフォーム トラックのどの部分が点検とメンテナンスが必要ですか?
- ボルトとナットの締まり具合は、6 か月ごとにチェックする必要があります。
- 多目的リチウムグリースを定期的にキャスターに注油してください。
- 消耗した部品は必要に応じて交換してください。
これらのプラットフォーム トラックの積載量は?
1500 ポンドまでの負荷を処理できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パーツウォッシャーアクセサリー
- インパクトビットセット
- チュービングラック
- タップアダプター
- すきまゲージセット
- ロックアウトデバイス
- ガスヒーターおよび付属品
- 油圧ツール
- ソレノイド
- ストレーナー
- CHAINFLEX トレイケーブル、最大14アンペア
- CALDWELL 調整可能なスプレッダービーム
- VULCAN HART バーナーパイロットのサポート
- SPEARS VALVES PVC 125PSIPIP加工フィッティング60度エルボ、ガスケットxガスケット
- SPEARS VALVES CPVC トゥルーユニオンボールバルブ レギュラースタイル、フランジエンド、FKM
- Cementex USA プラス先端スクリュードライバービットソケット 3/8インチ角差込口
- MARTIN SPROCKET 1610 テーパーブッシング
- MAGLINER 垂直ポスト
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ウォールプレート
- WEG T フレーム NEMA モーターの推奨最大コンデンサ定格