アイテム価格 | ヒンジ付きゲート |
アームの高さを低くした | 43.75 " |
上げたときの腕の高さ | 135 " |
アーム長さ | 96 " |
ベースプレートの長さ | 4" |
ベースプレート幅 | 4" |
電池含む | いいえ |
色 | イエロー |
深さ | 4" |
高さ | 43.75 " |
低くなったゲート幅 | 8のフィート |
高さを下げた | 43 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
取り付け用ハードウェアが含まれてい | 有り |
取付穴径 | 7 / 16 " |
電源 | 手動油圧 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-slg-8.pdf |
上げた腕の高さ | 135 " |
上げられた高さ | 135 " |
使用可能な上部ベイルの長さ | 42 5 / 8 " |
幅(Width) | 97.75 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。