OAKTON ミニ浸透温度プローブ
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | WD-08517-65 | -310度から1400度 | ¥19,607 | |
A | WD-08516-65 | -418度から1500度 | ¥18,717 |
ミニ浸透温度プローブ
Oakton ミニ浸透温度プローブは、摂氏 899 度までの温度を測定するための K 熱電対を備えています。 外表面からの酸化反応を軽減するステンレス鋼構造と、小さな物体でも測定できる 5 フィートのプローブ ワイヤーを備えています。 これらの NIST 認定プローブは、華氏 -310 ~ 1500 度の範囲の動作温度で使用できます。
Raptor Supplies オークトンも提供しています 浸漬温度プローブ XNUMX ピン ロックおよびフォノ コネクタのバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属クラッドホイップ
- ロッドおよびピストンシール
- ドアプッシュおよびプルプレート
- 顕微鏡アクセサリー
- キャストマンホールスリーブリフター
- 動力伝達ベルト
- サイン
- 乾式壁および左官ツール
- ドアとドア枠
- 水処理
- TELEMECANIQUE SENSORS 近接センサーマウント
- VIKAN チューブとバルブブラシ
- COOPER B-LINE B154シリーズXNUMX穴オープンアングル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-14 Unf
- WRIGHT TOOL フラクショナル ソケット、ハンドル、アタッチメント
- EATON SLシリーズマルチストロボライトモジュール
- KERN AND SOHN EMB-Sシリーズスクールバランス
- VESTIL PRCTシリーズ パネルカート
- BROWNING GBBX グリップバンド ベルト