入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浸透温度プローブ |
校正証明書 | NIST |
プローブコネクタ | ミニ |
プローブ長 | 4" |
プローブ材料 | 316ステンレススチール |
温度。 範囲 | -418度から1500度 |
温度測定要素 | K熱電対 |
空気または液体 | |
ワイヤ長 | 60 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WD-08517-65 | -310度から1400度 | ¥21,039 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。