STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、調整可能なスラスト カラー アセンブリ
形式 | モデル | 調節範囲 | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | 鋼 | 0.875 " | 合金鋼 | 6-32×3/8 | 見積依頼
|
A | ATCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | 鋼 | 1.125 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | 見積依頼
|
B | ATCS008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.125 " | 18-8ステンレス鋼 | 8-32×1/2 | 見積依頼
|
B | ATCS006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 303 | ステンレス鋼 | 0.875 " | 18-8ステンレス鋼 | 6-32×3/8 | 見積依頼
|
A | ATCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
B | ATCS012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.500 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
A | ATCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | 鋼 | 1.313 " | 合金鋼 | 10-32×5/8 | 見積依頼
|
A | ATCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
B | ATCS010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.313 " | 18-8ステンレス鋼 | 10-32×5/8 | 見積依頼
|
B | ATCS100 | 0.500 " | 1" | 303 | ステンレス鋼 | 1.750 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
A | ATCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4」 | 1215 | 鋼 | 2.063 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
B | ATCS104 | 0.625 " | 1-1 / 4」 | 303 | ステンレス鋼 | 2.063 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
A | ATCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8」 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
B | ATCS106 | 0.625 " | 1-3 / 8」 | 303 | ステンレス鋼 | 2.250 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
A | ATCL108 | 0.750 " | 1-1 / 2」 | 1215 | 鋼 | 2.375 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
B | ATCS108 | 0.750 " | 1-1 / 2」 | 303 | ステンレス鋼 | 2.375 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンジニア/掘削/鍛冶屋ハンマー
- エンジン駆動のコンプレッサー制御
- エアゾール缶廃棄/缶リサイクルシステム
- サーキットブレーカエンクロージャ
- 炭素鋼の階段の踏み板
- 機械切削工具
- レインウェア
- ボルト
- ホイストとトロリー
- ターニングツール
- WIDIA 高バナジウムHSSスパイラルフルートタップ、黒色酸化物仕上げ
- MSA 落下防止キット、耐荷重 310 ポンド
- WALTER TOOLS F2139コピーフライス
- SOUTHWIRE COMPANY SimpullCoilpakシリーズユーティリティカート
- VERMONT GAGE マイナスブラックガードクラスZz標準ピンゲージ、インチキャビネット
- EATON Gシリーズ 漏電モジュール JGフレーム
- KERN AND SOHN PNS シリーズ上皿天びん
- TOUGH GUY ロビーほうき
- TB WOODS ジョーカップリングスパイダー
- BROWNING No.60チェーン用QDブッシュ付きスチールシングルスプロケット、歯先硬化