KERN AND SOHN PNS シリーズ上皿天びん
形式 | モデル | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | 直線性 | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | Units | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PNS12000-1 | 196 X 293 X 89ミリメートル | 89 mm | +/- 0.2g | 100mg | 1g | ct、dwt、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | ¥157,729 | |
B | PNS3000-2 | 196 X 293 X 89ミリメートル | 89 mm | +/- 0.02g | 10mg | 100mg | ct、g | ¥162,110 | |
C | PNS600-3 | 196 X 293 X 266ミリメートル | 266 mm | +/- 0.004g | 1mg | 10mg | ct、dwt、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | ¥179,635 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービングボウル
- フレアカップ砥石
- ワイヤレスリモコン
- パイプフック
- 棚と収納ラック
- チェックバルブと逆流防止装置
- パワードリル
- ホースとスプリンクラーシステム
- ワイヤークロス
- HOLLAENDER アルミパイプ
- BALDWIN FILTERS 燃料フィルタースピンオン
- RUBBERFAB ガスケットトライクランプ
- WESTWARD 電工ペンチ
- GLOBE SCIENTIFIC スライドメーラー、顕微鏡スライドを保持
- WOODHEAD 130062シリーズコードセット
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用3方向垂直ボールバルブ、DINソケット、FKM、メートル法
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 1 インチ、片端ネジ付き
- HUB CITY HERAシリーズ ギアドライブ取付ベースキット Tタイプ
- GROVE GEAR GRG シリーズ、WBMQ-L スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機